PARKER ロータリージョイントとユニオン 3000および5000PSIの圧力定格で利用できます。 PSシリーズのスイベルエルボは、ホースを故障から保護しながら、フルフローと最小限の圧力降下を実現するように設計されています。 亜鉛メッキ鋼構造と漏れ防止操作のためのフルオロカーボンシールを備えています
3000および5000PSIの圧力定格で利用できます。 PSシリーズのスイベルエルボは、ホースを故障から保護しながら、フルフローと最小限の圧力降下を実現するように設計されています。 亜鉛メッキ鋼構造と漏れ防止操作のためのフルオロカーボンシールを備えています
スイベルエルボー、90デグ、3/4インチのボディサイズ、5000 Psi、スチール
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
PS1210102-12-12Y | BM6NEX | ¥45,332 | 詳細を参照してください。 |
スイベルエルボー、90度、3000 Psi、スチール
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
S2103-12-12 | BX4MFH | ¥23,341 | 詳細を参照してください。 |
詳細はこちら
- ポンプモーター
- 殺虫剤と害虫駆除
- 自動車のリフティング/ガレージ機器
- 水質と浄化
- ヒュームエクストラクターとアクセサリー
- 道路備品
- 医療用はかり
- エンクロージャークーラー
- キャリブレーションキットとステーション
- 帯電防止コード
- DAYTON 汎用ファームデューティモーター、3相
- APPROVED VENDOR ロッド4140インチx3フィート
- BURNDY YGLシリーズ圧縮コネクタ
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 4棚モバイルカート
- DAZOR CFLペデスタルフロアスタンドライト、41インチ
- DANFOSS TX-SHシリーズ 蓄熱暖房ケーブル、240V
- DEWALT Jobberの長さのドリルビット
- LINN GEAR タイプBスプロケット、180チェーン
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E26サイズ MSFD ウォーム/ウォーム二減速減速機
- R STAHL バスターミナル