DUFF-NORTON ロータリージョイントとユニオン 液体または気体を静止したソースから回転または回転する機械に移すように設計されています。 さまざまな温度で動作でき、最大回転速度は1000rpmです。
液体または気体を静止したソースから回転または回転する機械に移すように設計されています。 さまざまな温度で動作でき、最大回転速度は1000rpmです。
ロータリーユニオン1/2インチNPT右手
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
192003036 | AH4XRN | ¥15,778 |
よくある質問
シャフトの目的は何ですか?
シャフトは、流体をロータリー ユニオンからドラムまたはロールに運ぶのに役立ちます。 これらのユニットは、固定されているか、ドラムまたはロールとともに回転します。
ロータリージョイント、回転ユニオンで使用できる流体は?
ロータリージョイントと回転ユニオンの両方で、蒸気、水、熱油、作動油、冷却剤など、さまざまな熱伝達媒体と流体動力媒体が使用されます。
ダフノートンロータリーユニオンのベローズシールシステムの利点は何ですか?
ベローズシールは、バネ要素をベローズに置き換えたメカニカルシールです。 Oリングが不要になり、ベアリングを汚れの浸入から保護します。
詳細はこちら
- ポンプモーター
- 殺虫剤と害虫駆除
- 自動車のリフティング/ガレージ機器
- 水質と浄化
- ヒュームエクストラクターとアクセサリー
- 道路備品
- 医療用はかり
- エンクロージャークーラー
- キャリブレーションキットとステーション
- 帯電防止コード
- DAYTON 汎用ファームデューティモーター、3相
- APPROVED VENDOR ロッド4140インチx3フィート
- BURNDY YGLシリーズ圧縮コネクタ
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 4棚モバイルカート
- DAZOR CFLペデスタルフロアスタンドライト、41インチ
- DANFOSS TX-SHシリーズ 蓄熱暖房ケーブル、240V
- DEWALT Jobberの長さのドリルビット
- LINN GEAR タイプBスプロケット、180チェーン
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E26サイズ MSFD ウォーム/ウォーム二減速減速機
- R STAHL バスターミナル