HASSAY SAVAGE CO. ロータリーブローチホルダーアクセサリー 1/2 から 5/8 インチの範囲のサイズ、0.5 インチ、0.75 インチ、8 mm のシャンク直径を持つさまざまなセットプラグが含まれています。 回転ブローチホルダーと併用
1/2 から 5/8 インチの範囲のサイズ、0.5 インチ、0.75 インチ、8 mm のシャンク直径を持つさまざまなセットプラグが含まれています。 回転ブローチホルダーと併用
詳細はこちら
- 地絡保護
- ソーラーパネルとアクセサリー
- 付属品
- スレッドおよびガスケットシーラント
- フローリング
- カスケードエアラインキットとマニホールド
- テストリードコネクタ
- 空気圧リミットバルブ
- 負荷平準化スリング
- グラスファイバースクエアチューブストック
- DAYTON コイルなしの電磁弁、ステンレス鋼、75 PSI
- WEILER 1-3 / 4 "圧着ワイヤーカップブラシ、真ちゅう
- DEWALT 真空アタッチメント
- SMITH-BLAIR サービスサドルアイアン
- WALTER TOOLS ZDGT超硬フライスインサート
- LOUISVILLE FS1400HD シリーズ グラスファイバー製踏み台
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじゲージ、1-8 Unc Lh
- WINSMITH SEエンクロージャシリーズ、E17サイズ、XDBS単減速減速機
- REGAL Met-Floシリーズ ねじ切りタップ HSS ブライト
- HAMMOND 304 ステンレス鋼フロアスタンドキット