止め輪
穴径290mm用止め輪
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
M36050.290.0001 | AH7WJJ | ¥9,245 |
穴径300mm用止め輪
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
M36050.300.0001 | AH7WJK | ¥10,926 |
ボア用止め輪 92mm、5PK
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
M36050.092.0001 | AH7WGW | ¥2,252 |
よくある質問
スナップリングは止め輪と同じですか?
はい、止め輪はスナップリングとも呼ばれます。
スナップリングの利点は何ですか?
- スナップ リングは、力を吸収することで、ベアリング シート内で取り付けられたコンポーネントの軸方向の移動や移動を防ぎます。
- 他の締結技術よりも安価です。
- ねじ切り、タッピング、または穴あけ手順を含む、最小限のシャフト/ハウジングの準備が必要です。
外部リテーニング リングと内部リテーニング リングの違いは何ですか?
内部止め輪はハウジングまたはボアに嵌合しますが、外部止め輪はシャフトまたはピンの上または周囲に嵌合します。
スナップリングの取り付け方と取り外し方は?
- 内側の止め輪/スナップ リングは圧縮され、外側のスナップ リングは拡張してシャフトまたはハウジングの溝に取り付けたり取り外したりします。
- 穴のない止め輪をシャフト・ハウジングの溝に押し込むだけで取り付けられます。 同様に、ドライバーを使用して引っ張ると取り外すことができます。
- スパイラル止め輪 (内側と外側の両方) を溝に螺旋状に巻き付け、ドライバーを使用して一方の端を溝からこじ開けることで取り外すことができます。
- サークリップには穴があり、取り付けや取り外しの際に専用のプライヤーを使用して押したり広げたりすることができます。
- 湾曲/プードル リテーニング リングまたは E クリップは、E リング ツールまたはプライヤーを使用して取り付けまたは取り外しができます。
- 注意: これらの止め輪のほとんどは、ドライバーを使用して取り付け/取り外しができます。 ただし、リングにはバネ効果があるため、扱いを誤ると飛び散る危険性があります。 怪我を防ぐために、ユーザーは安全メガネなどの適切な安全具を着用する必要があります。
止め輪は再利用できますか?
ほとんどの止め輪やスナップ リングは、取り付け時に発生する応力が最小限に抑えられていれば、問題なく取り外して何度も再利用できます。 ただし、セルフロック止め輪のようなスナップ リングの一部のモデルは、シャフト/ハウジングに永久にロックされており、リングが破損したり指定公差を超えて歪んだりしない限り取り外すことはできません。
詳細はこちら
- 遮断弁
- 配送ラベルとアクセサリー
- ストレッチラップおよびストレッチラップ装置
- 安全警報と警告
- 水質と浄化
- ホールソー
- 排水管洗浄アクセサリー
- トラックラック
- フラックスリムーバー
- 耐薬品性ペデスタルポンプ
- DEMAG 電気チェーンホイスト、16フィートリフト
- PRESTO LIFTS ベーススタッカー上のフォーク
- RAE 舗装ステンシル、右
- JAMCO WWシリーズ、ワークベンチ
- CHRISLYNN 精密ボトミングタップ、UNC
- MARTIN SPROCKET 機械加工ドラムプーリー、MXT25 ブッシュ
- HANDLE-IT シングルハイスターターガードレール
- DREMEL 研磨アクセサリー
- MORSE DRUM ガスケット
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E43サイズ MDVD二段減速機