空気圧ファスナー
スムースシャンクネイル、2500本入り
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
BT461XH-2.5M | AB6NYC | ¥23,079 |
金属トラックからスチール釘まで、長さ1/2インチ、スチール、1000PK
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
DCN8910500 | CG6MQN | ¥35,740 |
フェンシングネイル、長さ1-7/8インチ、アルミニウム
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
465971 | CG8YLE | ¥51,609 |
空気圧ファスナー
空気圧ファスナーは、空気駆動ツールを使用して壁フレームや屋外デッキを構築したり、屋根やパネルを設置したりするのに適しています。 Raptor Supplies などのブランドの幅広いファスナーを提供しています。 DEWALT、ポーターケーブル、ボスティッチ、センコ。 ブラッドネイルから ボスティッチ 18 ゲージ鋼製で、引き抜き強度を高めるために明るい茶色のコーティング仕上げが施されています。 コンクリートや木工プロジェクトを簡単に切断できるチゼルポイントと、繊細な素材の割れを防ぐスリムなデザインが特徴です。 弾道ヘッド、チゼルヘッド、ダイヤモンド形状ヘッドの幅広い空気圧式ファスナーからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
よくある質問
ステープルガンにはどんな種類があるの?
- 建設用ホッチキス: キャビネットのフレーム、外装、家具の建設などの頑丈な建設用。
- 室内装飾用ホッチキス: 室内装飾、家具、キャビネットの背面、ダストカバー、フェルト断熱材、モールディング、屋根ふきフェルト、RV 建設およびハウスラッピング用途に。 狭い場所に最適なロングノーズホッチキス。
- 梱包用ホチキス: 段ボール箱の封止、製造、組立ライン生産、梱包および出荷用途に。
- ハンマーステープラー: 断熱材、カーペット、屋根ふきフェルト、ハウスラップの取り付けに。
- キャップ ステープラー: ハウスラップ、屋根ふきフェルト、発泡ボードの用途に。
ワイヤーゲージの種類にはどのようなものがありますか?
- 細線: ステープルの最も細いバリエーションで、多くの場合、太さは 20 ~ 22 ゲージの範囲です。
- 中程度のワイヤー: 多くの場合、太さは 18 ~ 19 ゲージの範囲です。 これらは頑丈な構造用ではありませんが、細いワイヤー ステープルと比較して保持力が高くなります。
- ヘビー ワイヤー: 最も太いバリエーションで、15 ~ 16 ゲージの厚さが用意されています。 厚い表面にホッチキスで留めた場合、これら XNUMX つの中で最大の保持力が得られます。 ただし、固定購入に進む最も多くのスペースを占有します。
ファスナーのゲージとクラウンの違いは何ですか?
クラウンはステープルの幅であり、ゲージはその厚さです。
サイディング用の釘はどのように設置するのですか?
釘は少なくとも 1-1/2 インチの長さで、構造フレームと木製構造パネルを貫通できる必要があります。 サイディングを取り付けるときは、ヘッドがサイディングの表面と同じ高さになるようにネイルガンを配置し、釘を打ち込みすぎないように注意してください。
屋根用釘の選び方は?
- アルミ釘:金属屋根・こけら板用。
- ステンレス釘:海岸地域やスレート・タイルの固定に。
- 銅釘: 標準的な屋根用途に使用します。
- 亜鉛メッキ釘:アスファルトシングル用。 錆びにくいです。
ブラッドネイルとは何ですか?
ブラッドは 18 ゲージの鋼線でできており、直径が小さいため、パネルや木材のトリミング用途に最適です。 薄い形状なので、デリケートな素材でも裂けるのを防ぎます。
フレームネイルとは何ですか?
フレーム釘は、工芸品やフレームプロジェクトに最適です。 使用する釘打機の種類に応じて、リング状、滑らかな、またはスパイラル状のシャンクとクリップされたヘッドまたは丸いヘッドが付いている場合があります。
爪の大きさの「d」は何を意味するのでしょうか?
「d」は釘の長さ (頭を含む) をペニー サイズで表します。 「d」はデナリウスを表します。デナリウスは、時が経つにつれて英国の古いペニーと関連付けられるようになった古代ローマのコインです。 爪が長いほど、ペニーのサイズは大きくなります。
ブラッドネイルとフィニッシュネイルの違いは何ですか?
- フィニッシュネイルは厚い木材に使用され、ブラッドネイルは柔らかい木材に使用されます。
- ブラッドネイルは直径が小さいのに対し、フィニッシュネイルは直径が少し太いです。
- ブラッドネイルのスリムなプロファイルは木材の割れを防ぎ、一方、より重いゲージのフィニッシュネイルは優れた保持強度を提供します。
- フォトフレーム、パネル、装飾用トリムはブラッドネイルの一般的な用途です。 窓やドアの周りの狭いトリム、靴のモールディング、四分の一円のモールディングなどのトリム作業に最適です。 フィニッシュネイルは、外装および内装トリム、チェアレール、クラウンモールディング、ベースボード、ドアおよび窓枠に最適です。
詳細はこちら
- 販売
- ブラシローラーとトレイ
- コンクリートの混合と準備
- ソレノイド
- エクステリアペイントとステイン
- コーキングガン
- スイベルジョイント
- ストライピングマーキングマシン/アプリケーター
- 下げ振り
- スイングボルト
- NOTRAX 194シリーズ、安全ロゴエントランスマット
- WESCO パワードスタッカー 容量1000ポンド、パワードライブ
- MASTER LOCK インストラクションマグネット
- 3M リング端子 緑色 ろう付け 1 AWG
- BUSSMANN F09Bシリーズ特殊ヒューズ
- EATON E30 シリーズ 押しボタン コンタクト ブロック
- MAGLINER サポートアーム
- ANSELL 32-125 ハイニット耐摩耗手袋
- ELMO RIETSCHLE 要素
- MOEN バルブ