DAYTON OEM 特殊ブロワー 温室の冷却や小さな建物、電気エンクロージャ、木質ストーブやトウモロコシストーブの換気に最適です。 より多くの熱放散のための鋳造アルミニウムエンドシールドと統合された機能スリーブ/ボールベアリングモーター。 任意の位置に取り付けて、振動や騒音を最小限に抑えて操作できます
温室の冷却や小さな建物、電気エンクロージャ、木質ストーブやトウモロコシストーブの換気に最適です。 より多くの熱放散のための鋳造アルミニウムエンドシールドと統合された機能スリーブ/ボールベアリングモーター。 任意の位置に取り付けて、振動や騒音を最小限に抑えて操作できます
商業ビルや製造施設には多数の機械や作業者が存在するため、空気を供給するか、または空気を供給することによってこれらの空間を換気する必要があります。...続きを読む
OEM ブロワー
Dayton の OEM 特殊送風機は、温室の冷却、小規模な建物、薪ストーブ、トウモロコシストーブ、電気エンクロージャーの換気に使用されます。 Dayton ブロワー ユニットには、鋳造アルミニウム製エンド シールドを備えたバランスの取れたボールまたはスリーブ ベアリング モーターが組み込まれており、放熱性が向上し、耐用年数が長くなります。 これらのブロワーは任意の位置に取り付けることができ、騒音や振動を最小限に抑えて動作します。
Dayton の OEM 特殊送風機は、温室の冷却、小規模な建物、薪ストーブ、トウモロコシストーブ、電気エンクロージャーの換気に使用されます。 Dayton ブロワー ユニットには、鋳造アルミニウム製エンド シールドを備えたバランスの取れたボールまたはスリーブ ベアリング モーターが組み込まれており、放熱性が向上し、耐用年数が長くなります。 これらのブロワーは任意の位置に取り付けることができ、騒音や振動を最小限に抑えて動作します。
形式 | モデル | CFM @ 0.500インチSP | アンプ | ベアリングタイプ | CFM @ 1.000インチSP | コンジットボックス | ドライブの種類 | ファンRPM | フランジ幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1TDU6 | ¥25,427 | |||||||||
B | 45NM97 | ¥7,864 | 見積依頼 | ||||||||
C | 1TDU7 | ¥34,958 | |||||||||
D | 3HMK2 | ¥36,681 | |||||||||
A | 1TDU3 | ¥18,304 | |||||||||
E | 702111327X | ¥32,378 | 見積依頼 | ||||||||
F | 702110869X | ¥25,533 | 見積依頼 | ||||||||
G | 1TDN3 | ¥12,573 | |||||||||
B | 45NM96 | ¥22,333 | 見積依頼 | ||||||||
H | 1TDU9 | ¥26,471 | |||||||||
A | 3FRF3 | ¥13,916 | |||||||||
A | 1TDU4 | ¥19,841 | |||||||||
I | 1TDN1 | ¥11,292 | |||||||||
C | 3FRF8 | ¥32,427 | |||||||||
A | 1TDU5 | ¥21,900 | |||||||||
J | 1TDP4 | ¥7,703 | |||||||||
C | 1TDU8 | ¥31,462 | |||||||||
K | 1TDN2 | ¥13,578 | |||||||||
G | 1TDN4 | ¥12,499 | |||||||||
L | 1TDN8 | ¥15,837 | |||||||||
L | 1TDN7 | ¥17,952 | |||||||||
M | 1TDN5 | ¥15,365 | |||||||||
N | 6FHX4 | ¥27,070 | |||||||||
N | 6FHX2 | ¥28,052 | |||||||||
O | 1TDN6 | ¥17,046 |
詳細はこちら
- 機械切削工具
- 研磨
- 延長コードとコンセントストリップ
- ピン
- OリングとOリングキット
- 温度湿度計と露点計
- ダンプカート
- 逆流防止アクセサリ
- ボールトランスファーテーブル
- ポータブル発電機の電源コード
- QORPAK クロージャー45mmナチュラル
- COX 空気圧コーキングガン
- SIEMENS SPDシリーズ、ボルトオンサーキットブレーカ
- ZURN バスルームシンク蛇口クローム、ローアーク
- PASS AND SEYMOUR Radiant シリーズ マルチロケーションマスター調光器
- COOPER B-LINE タイプ 12 レイイン JIC エンクロージャ
- Bevel Tool ベベルダニ電動モーターベベルツール
- SLOAN 配管部品
- BLACK & DECKER キーズ
- TSURUMI メカニカルシール