モールドケースサーキットブレーカ
モールドケースサーキットブレーカー、200V で 480kAIC、600A、3 極
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
LRL36600U31X | CE6HGN | ¥1,672,129 |
小型サーキットブレーカ、電流制限、1A、240 VAC/48 VDC、1極、Bカーブ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
FAZ-B1-1-NA-L-SP | CV6NDT | ¥6,181 | 詳細を参照してください。 |
小型サーキットブレーカー、電流制限、1.5A、240 VAC/96 VDC、2 極、C カーブ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
FAZ-C1P5-2-NA-L | CV6NGF | ¥12,672 | 詳細を参照してください。 |
小型サーキットブレーカ、電流制限、13A、240 VAC/48 VDC、1極、Bカーブ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
FAZ-B13-1-NA-L-SP | CV6NDV | ¥6,181 | 詳細を参照してください。 |
小型サーキットブレーカ、電流制限、1.5A、480Y/277 VAC/96 VDC、3極、Cカーブ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
FAZ-C1P5-3-NA | CV6NGG | ¥27,509 | 詳細を参照してください。 |
小型サーキットブレーカー、電流制限、1.5A、240 VAC/96 VDC、3 極、C カーブ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
FAZ-C1P5-3-NA-L | CV6NGH | ¥19,163 | 詳細を参照してください。 |
小型サーキットブレーカ、電流制限、15A、277 VAC/48 VDC、1極、Bカーブ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
FAZ-B15-1-NA-SP | CV6NDY | ¥8,809 | 詳細を参照してください。 |
小型サーキットブレーカー、電流制限、2A、240 VAC/48 VDC、1 極、C カーブ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
FAZ-C2-1-NA-L-SP | CV6NGK | ¥6,181 | 詳細を参照してください。 |
小型サーキットブレーカ、電流制限、16A、277 VAC/48 VDC、1極、Bカーブ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
FAZ-B16-1-NA-SP | CV6NEA | ¥8,809 | 詳細を参照してください。 |
小型サーキットブレーカー、電流制限、30A、240 VAC/48 VDC、1 極、C カーブ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
FAZ-C30-1-NA-L-SP | CV6NGM | ¥6,181 | 詳細を参照してください。 |
モールドケースサーキットブレーカ
モールドケース回路ブレーカーは、過負荷や短絡を引き起こす可能性のある敏感な電気機器に障害のある電源が流入するのを防ぐように設計されています。 最大 1600A の電流定格を備えたこれらのユニットは、大規模な PV システムの絶縁アプリケーションに最適です。 Raptor Supplies は、次のようなブランドからさまざまな MCCB を提供しています。 図、スクエアD、 イートン、ゼネラル・エレクトリックおよびシーメンス。 スクエアD サーキットブレーカーには、故障電流が発生購入に進む即座に開く熱磁気トリップユニットが装備されており、時間遅延および瞬間的な電流制限機能の両方を提供できます。 これらのユニットは、分電盤でのバス接続を容易にするための ON 端の I ライン タイプ構成と、ケーブル接続のための OFF 端のラグを備えています。 ゼネラル·エレクトリック モールドケースサーキットブレーカーは、電流が所定の値を超えたときにトグルを強調するプログラム可能な電子トリップユニットを備えています。 これらのブレーカーにはボルトオンタイプの端子が装備されており、逆送り用途での取り付けが簡単です。 最大電圧定格は 2VAC で、3 極および 600 極のオプションが用意されています。 Raptor Supplies.
詳細はこちら
- 掘削アクセサリー
- 管理人用カートと供給ホルダー
- ラボオーブンの加熱と冷蔵
- コンジットワイヤーおよびパイプストレージ
- 通信部
- 掃除機のホース
- 導電率計
- 剛体カップリング
- 油圧ウォーターポンプ
- CENTURY オープン防滴Ridgidベースの取り付けプールとスパポンプモーター
- INGERSOLL-RAND スプラッシュ潤滑空気圧縮機ポンプ
- TENSABARRIER 巻き取り式バリアテープ
- LUMAPRO 建設凹型住宅
- KERN AND SOHN ソフトウェア
- PLAST-O-MATIC RVDTシリーズアンチサイフォンおよび背圧バルブ
- APOLLO VALVES 94Aシリーズフルポート真ちゅう製ボールバルブ
- EATON 電気オペレーター、J フレーム
- LB WHITE イグニッションワイヤー
- HOBART サポート