APOLLO VALVES ミキシングバルブ これらの混合バルブは、安全で最適な出口条件を維持するために、正しい量の冷水を自動的に混合することによって給湯器から出てくる水温を調整します。
これらの混合バルブは、安全で最適な出口条件を維持するために、正しい量の冷水を自動的に混合することによって給湯器から出てくる水温を調整します。
ミキシングバルブは、安全で最適な出口条件を維持するために、温水と冷水を混合することによって水の温度を制御するように設計されています。さまざまな用途に最適です。...続きを読む
34Aシリーズ、ミキシングバルブ
Apollo 34A シリーズ ミキシング バルブは、温水と冷水の供給を混合することによって水またはその他の流体の温度を制御するために使用されるデバイスです。 これらは安全で一貫した水温を提供し、飲料用および非飲料用の温水分配システムの信頼できる温水温度制御を提供するために配管システムで一般的に使用されます。 これらの混合バルブは、露出した表面の腐食に耐える青銅構造を特徴としています。 最大 150 psig の圧力で動作し、漏れを防ぐ EPDM シールが装備されています。 これらのバルブは最大 210 度 F の温度に耐えることができます。
Apollo 34A シリーズ ミキシング バルブは、温水と冷水の供給を混合することによって水またはその他の流体の温度を制御するために使用されるデバイスです。 これらは安全で一貫した水温を提供し、飲料用および非飲料用の温水分配システムの信頼できる温水温度制御を提供するために配管システムで一般的に使用されます。 これらの混合バルブは、露出した表面の腐食に耐える青銅構造を特徴としています。 最大 150 psig の圧力で動作し、漏れを防ぐ EPDM シールが装備されています。 これらのバルブは最大 210 度 F の温度に耐えることができます。
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 34A214TC | ¥60,010 | 見積依頼 |
A | 34A214BCX | ¥60,010 | 見積依頼 |
A | 34A214SC | ¥60,010 | 見積依頼 |
A | 34A214HX | ¥55,627 | 見積依頼 |
A | 34A214HTX | ¥60,010 | 見積依頼 |
A | 34A214CX | ¥60,010 | 見積依頼 |
A | 34A213SC | ¥51,690 | 見積依頼 |
A | 34A213CX | ¥51,690 | 見積依頼 |
A | 34A213HX | ¥51,690 | 見積依頼 |
A | 34A213BCX | ¥56,508 | 見積依頼 |
A | 34A213BC | ¥56,508 | 見積依頼 |
A | 34A215HTX | ¥61,322 | 見積依頼 |
A | 34A214XC | ¥60,010 | 見積依頼 |
A | 34A214HSX | ¥60,010 | 見積依頼 |
A | 34A214BXC | ¥60,010 | 見積依頼 |
A | 34A214BTC | ¥60,010 | 見積依頼 |
A | 34A215BCX | ¥66,143 | 見積依頼 |
A | 34A214BSC | ¥60,010 | 見積依頼 |
A | 34A213TC | ¥51,690 | 見積依頼 |
A | 34A214BC | ¥60,010 | 見積依頼 |
A | 34A213HTX | ¥51,690 | 見積依頼 |
A | 34A213XC | ¥51,690 | 見積依頼 |
A | 34A213C | ¥51,690 | 見積依頼 |
A | 34A213BXC | ¥56,508 | 見積依頼 |
A | 34A213HSX | ¥51,690 | 見積依頼 |
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 34ALF214T | ¥27,954 | |
A | 34ALF215BS | ¥83,990 | |
A | 34ALF213BX2 | ¥71,746 | |
A | 34ALF213HT | ¥25,625 | |
A | 34ALF214BSC | ¥76,200 | |
A | 34ALF214BT | ¥76,200 | |
A | 34ALF214BX | ¥76,200 | |
A | 34ALF214BX2 | ¥76,200 | |
A | 34ALF214HT | ¥27,954 | |
A | 34ALF215BSC | ¥83,990 | |
A | 34ALF213BS | ¥71,746 | |
A | 34ALF215BX | ¥83,990 | |
A | 34ALF215S | ¥58,677 | |
A | 34ALF215HS | ¥77,843 | |
A | 34ALF215BT | ¥83,990 | |
A | 34ALF215SC | ¥77,873 | |
A | 34ALF214BC | ¥76,200 | |
A | 34ALF214BTC | ¥76,200 | |
A | 34ALF213BT | ¥71,746 | |
A | 34ALF215XC | ¥77,873 | |
A | 34ALF213BC | ¥71,746 | |
A | 34ALF214C | ¥70,641 | |
A | 34ALF213BSC | ¥71,746 | |
A | 34ALF213BX | ¥71,746 | |
A | 34ALF213C | ¥65,630 |
詳細はこちら
- ショップ用品
- 書籍および書籍用品
- ハンドトラック
- 換気
- 通信部
- サインポストアクセサリー
- ワイヤーマーキングラベル
- パネルトラックアクセサリー
- 水中井戸ポンプ
- ステンレス製の格子
- GARLAND MFG ハンマーフェイス
- CAROL 同軸ケーブル
- ECLIPSE ダイ付きクリンパー
- STREN-FLEX リバースアイスリングタイプ6
- HI-TECH DURAVENT ブリッジクランプ、ステンレス鋼
- EATON 分電盤コネクタ キット
- VESTIL C-130シリーズ アルミ製はしご・台車
- REGAL エンドミル シングルエンド 4枚刃 ハイス CC ブライト
- SIEMENS 非照光式押しボタンオペレーター
- TRUE RESIDENTIAL カバー