DWYER INSTRUMENTS マイクロマノメーター Dwyer Instruments のマイクロマノメータは、配管アセンブリ内の 20 つのレベル間の非常に小さな圧力差を測定するように設計されています。 フロントパネルにはデュアルプッシュパッドがあり、オン/オフ機能、素早い校正のためのオートゼロ機能を制御します。 これらのマイクロマノメータは、輸送中の損傷を防ぐための頑丈なアルミニウムケースを備えており、-20 ~ 0 インチの WC、1.00 ~ 0 インチの WC、10 ~ 0 psi、10.00 ~ 0 インチの WC、および 100 ~ XNUMX psi の圧力範囲で入手可能です。 Raptor Supplies.
Dwyer Instruments のマイクロマノメータは、配管アセンブリ内の 20 つのレベル間の非常に小さな圧力差を測定するように設計されています。 フロントパネルにはデュアルプッシュパッドがあり、オン/オフ機能、素早い校正のためのオートゼロ機能を制御します。 これらのマイクロマノメータは、輸送中の損傷を防ぐための頑丈なアルミニウムケースを備えており、-20 ~ 0 インチの WC、1.00 ~ 0 インチの WC、10 ~ 0 psi、10.00 ~ 0 インチの WC、および 100 ~ XNUMX psi の圧力範囲で入手可能です。 Raptor Supplies.
風速キット
Dwyer Instruments の空気速度キットは、ボイラーや HVAC 機器内の天然ガスと空気の正圧、負圧、差圧を測定するために設計された圧力計で構成されています。 Dwyer ピトー管や AV カリキュレーターと併用購入に進む、空気速度の監視にも使用できます。 これらの 475 シリーズ差動圧力計は、フロント パネルにデュアル プッシュ パッドを備えており、オン/オフ、オートゼロ、および圧力単位選択機能を制御します。 さらに、偶発的な落下や衝撃から保護する頑丈かつ軽量のアルミニウム ケースと、暗いまたは明るい照明条件下でのモニタリングを強化するための大きくて読みやすい LCD スクリーンと統合されています。 幅広い空気速度キットからお選びいただけます。5 psi および 10 psi の圧力定格オプションが用意されています。 Raptor Supplies.
Dwyer Instruments の空気速度キットは、ボイラーや HVAC 機器内の天然ガスと空気の正圧、負圧、差圧を測定するために設計された圧力計で構成されています。 Dwyer ピトー管や AV カリキュレーターと併用購入に進む、空気速度の監視にも使用できます。 これらの 475 シリーズ差動圧力計は、フロント パネルにデュアル プッシュ パッドを備えており、オン/オフ、オートゼロ、および圧力単位選択機能を制御します。 さらに、偶発的な落下や衝撃から保護する頑丈かつ軽量のアルミニウム ケースと、暗いまたは明るい照明条件下でのモニタリングを強化するための大きくて読みやすい LCD スクリーンと統合されています。 幅広い空気速度キットからお選びいただけます。5 psi および 10 psi の圧力定格オプションが用意されています。 Raptor Supplies.
形式 | モデル | アイテム価格 | マックス。 圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 475から0-FM-AV | ¥151,676 | |||
A | 475-0T-FM-AV | ¥205,935 | |||
A | 475から2-FM-AV | ¥134,788 | |||
A | 475から1-FM-AV | ¥153,779 |
デジタル真空計、-20〜20インチWC
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
476A-0 | AB2GZV | ¥63,299 |
詳細はこちら
- 冷凍
- ストラップおよびストラップ装置
- 集計テスト
- ピストン/プログレッシブキャビティ/ローラースプレー
- ステープルズ
- 燃料移送ポンプアクセサリ
- 油圧ギアポンプ
- マーキングテープアプリケーター
- アークフラッシュフード
- スプレーガンカップ
- AMPCO METAL ダブルボックスエンドレンチ
- WILKERSON MSPシリーズ合体オイルフィルターエレメント
- WORLDWIDE ELECTRIC スクリューコンベア駆動軸
- BULLDOG 8K 角型トレーラー ジャッキ、直接溶接
- MILLER ELECTRIC 半自動空冷溶接ガン
- DAYTON スイベルスケートキット
- PANDUIT ラベル
- BUYERS PRODUCTS 油圧交換可能なフィルターエレメント
- GRAINGER グラファイトロッド
- RUBBERMAID ハンドル