入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 風速キット伸縮 |
正確さ | -/+ 0.5% フルスケール |
バッテリタイプ | 9Vアルカリ電池 |
接続タイプ | 有刺鉄線 |
数字を表示する | 4桁 |
タイプを表示します。 | LCD |
マックス。 圧力 | 5 psig |
動作範囲 | 0 ~ 10 インチのトイレ |
動作温度 範囲 | 0度140度までF |
製品データシート | dwyer-instruments-475-0-fm-av.pdf |
解像度 | 0.01インチのトイレ |
保管温度範囲 | 0度140度までF |
タイプ | デジタル |
船の重量(kg) | 1.5 |
船高(cm) | 6.86 |
船の長さ(cm) | 37.59 |
船幅(cm) | 30.99 |
原産国 | US |
モデル | アイテム価格 | マックス。 圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
475から1-FM-AV | ハンドヘルドデジタル真空計キット | 10 psig | ¥153,779 | |
475から0-FM-AV | 風速キット | 5 psig | ¥151,676 | |
475から2-FM-AV | ハンドヘルドデジタル真空計 | 10 psig | ¥134,788 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。