SHURTAPE マスキングテープ 塗装、ラベル貼り、梱包、結束前の表面のマスキングに使用されます。 引張強度、耐熱性、柔軟性、再剥離性に優れ、シャープな塗装ラインが特徴です。 ポリエチレン、ゴム、クレープ紙粘着剤のバリエーションをご用意
塗装、ラベル貼り、梱包、結束前の表面のマスキングに使用されます。 引張強度、耐熱性、柔軟性、再剥離性に優れ、シャープな塗装ラインが特徴です。 ポリエチレン、ゴム、クレープ紙粘着剤のバリエーションをご用意
マスキングテープ
Shurtape マスキング テープは、建築、塗装、メンテナンスおよび修理用途で、ガラス、ビニール、塗装壁、木製および金属製の加工品などの表面をマスキングするのに最適です。 これらのマルチサーフェスペインターテープは、ゴム/アクリルベースの粘着剤を備えており、浮き上がりや塗料の浸透を防ぎ、きれいで簡単に剥がすことができます。 ゴム・クレープ紙・合成ゴム・熱可塑性ゴムなどを素材としており、柔軟性と耐久性に優れています。 18、24、36、48 mm幅のマスキングテープを豊富に取り揃えております。 Raptor Supplies.
Shurtape マスキング テープは、建築、塗装、メンテナンスおよび修理用途で、ガラス、ビニール、塗装壁、木製および金属製の加工品などの表面をマスキングするのに最適です。 これらのマルチサーフェスペインターテープは、ゴム/アクリルベースの粘着剤を備えており、浮き上がりや塗料の浸透を防ぎ、きれいで簡単に剥がすことができます。 ゴム・クレープ紙・合成ゴム・熱可塑性ゴムなどを素材としており、柔軟性と耐久性に優れています。 18、24、36、48 mm幅のマスキングテープを豊富に取り揃えております。 Raptor Supplies.
形式 | モデル | 厚さ | 粘着力 | 接着剤 | 幅(Width) | 色 | 長さ | 材料 | パフォーマンス温度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CF 160 | ¥5,246 | |||||||||
B | CF 160 | ¥4,643 | |||||||||
C | CP 631 | ¥56,297 | |||||||||
D | CP 105 | ¥18,051 | |||||||||
C | CP 631 | ¥54,382 | |||||||||
E | CP 105 | ¥22,253 | |||||||||
C | CP 631 | ¥52,020 | |||||||||
F | CP 106 | ¥30,633 | |||||||||
F | CP 106 | ¥27,769 | |||||||||
G | CP 101 | ¥32,895 | |||||||||
C | CP 631 | ¥48,209 | |||||||||
C | CP 631 | ¥47,198 | |||||||||
H | CP 107 | ¥39,514 | |||||||||
C | CP 631 | ¥51,703 | |||||||||
G | CP 101 | ¥26,707 | |||||||||
I | CP 83 | ¥32,059 | |||||||||
J | CP 066 | ¥926 | |||||||||
K | CP 150 | ¥3,519 | |||||||||
L | CP 150 | ¥975 | |||||||||
M | CP 150 | ¥2,465 | |||||||||
N | CP 150 | ¥2,044 | |||||||||
O | CP 150 | ¥1,300 | |||||||||
P | CP 066 | ¥1,321 | |||||||||
Q | CP 066 | ¥1,738 | |||||||||
R | CP 102 | ¥40,351 |
画家マスキングテープ
シュルテープの画家のマスキングテープは、ビニール、ガラス、プラスチック、ゴムなど、さまざまな表面に対応する合成ゴム接着剤を備えています。 これらのテープは、華氏200度までの温度を処理でき、残留物のない除去を提供します。 それらは持ち上げたり裂いたりすることなく適合性を促進し、4.9ミルと5.7ミルの厚さのオプションで利用できます。
シュルテープの画家のマスキングテープは、ビニール、ガラス、プラスチック、ゴムなど、さまざまな表面に対応する合成ゴム接着剤を備えています。 これらのテープは、華氏200度までの温度を処理でき、残留物のない除去を提供します。 それらは持ち上げたり裂いたりすることなく適合性を促進し、4.9ミルと5.7ミルの厚さのオプションで利用できます。
フラットバックマスキングテープ
Shurtapeフラットバックマスキングテープは、手や機械のカートンのシーリング用途、およびケーブルやワイヤの接続に使用されます。 これらのFDA準拠のテープは、高い横方向の強度を実現するために、頑丈でありながら柔軟なクラフトバッキングを備えた強力な接着剤を備えています。 また、カール、摩耗、水にも耐性があり、幅48、72、101.6mmのバリエーションがあります。
Shurtapeも提供しています ホイルテープ 非反応性接着が必要な用途に最適な感圧アクリル接着剤を使用。
Shurtapeフラットバックマスキングテープは、手や機械のカートンのシーリング用途、およびケーブルやワイヤの接続に使用されます。 これらのFDA準拠のテープは、高い横方向の強度を実現するために、頑丈でありながら柔軟なクラフトバッキングを備えた強力な接着剤を備えています。 また、カール、摩耗、水にも耐性があり、幅48、72、101.6mmのバリエーションがあります。
Shurtapeも提供しています ホイルテープ 非反応性接着が必要な用途に最適な感圧アクリル接着剤を使用。
詳細はこちら
- 明確な目的のACモーター
- 耐炎性およびアークフラッシュ服
- 自動車電気
- ハンマーと打撃ツール
- ポータブルクーラーおよび飲料
- バネばかり
- ベルト駆動の排気ファン
- デッドボルトロック
- ミゼットロック装置
- インラインダクトファンヒーター
- CJT KOOLCARB 超硬チップジョバードリルビット、TiN仕上げ
- MERIT タイプ3、ロッキングサンディングディスク
- TE-CO ソケットビット3/8 "ドライブ
- SALSBURY INDUSTRIES リアカバーロック
- HELICOIL ストレートフルートプラグタップ、4H5H、メートルファイン
- COOPER B-LINE ラックマウント水平上部トランジショントレイ
- MAGLINER パレット
- BOSTON GEAR CSC シリーズ ネジ付きスチール製クランプ カラー
- JUN-AIR ロッキングピストンコンプレッサーシステム
- SCIENTIFIC CUTTING TOOLS ヘリカルフルートスレッドミル