SHURTAPE FP 097 フラットバック マスキングテープ クラフト径 PK16
入手する 5月 2, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 2, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フラットバックマスキングテープ |
粘着力 | 86オンス/インチ |
接着剤 | 熱可塑性ゴム(合成、無溶剤) |
色 | クラフト |
長さ | 55m |
材料 | 合成ゴム |
パフォーマンス温度 | 60度から150度F |
形状 | 連続ロール |
抗張力 | 33ポンド/インチ |
厚さ | 6.1mil。 |
幅(Width) | 72 mm |
船の重量(kg) | 10.05 |
船高(cm) | 30.99 |
船の長さ(cm) | 27.69 |
船幅(cm) | 28.19 |
HSコード | 4811412100 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。