入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | マスキングテープ |
粘着力 | 32オンス/インチ |
接着剤 | 熱可塑性ゴム |
色 | ブラック |
長さ | 55m |
材料 | 合成ゴム |
パフォーマンス温度 | 50度から150度F |
形状 | 連続ロール |
抗張力 | 18オンス/インチ |
厚さ | 4.6mil。 |
幅(Width) | 24 mm |
船の重量(kg) | 4.73 |
船高(cm) | 24.38 |
船の長さ(cm) | 27.18 |
船幅(cm) | 26.67 |
HSコード | 5906100000 |
プロダクト | モデル | 厚さ | 粘着力 | 接着剤 | 幅(Width) | 色 | 長さ | 材料 | パフォーマンス温度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP 27 | 5.7mil。 | 32オンス/インチ | アクリル | 36 mm | 青 | 55m | ゴムベース | 50度から200度F | ¥2,960 | ||
CF 160 | 3.7mil。 | 14オンス/インチ | アクリル | 36 mm | イエロー | 55m | クレープ紙 | 50度から200度F | ¥4,643 | ||
CF 160 | 3.7mil。 | 14オンス/インチ | アクリル | 48 mm | イエロー | 55m | クレープ紙 | 50度から200度F | ¥5,246 | ||
CP 450 | 6.8mil。 | 35オンス/インチ | 溶剤ゴム | 48 mm | ナチュラル | 55m | ゴムベース | 最大200度F | ¥66,168 | ||
CP 650 | 6.3mil。 | 36オンス/インチ | 溶剤ゴム | 48 mm | ナチュラル | 55m | ゴムベース | 最大325度F | ¥77,702 | ||
CF 740 | 6.3mil。 | 34オンス/インチ | 溶剤ゴム | 48 mm | ナチュラル | 55m | ゴムベース | 45度から350度F | ¥84,062 | ||
CF 740 | 6.3mil。 | 34オンス/インチ | 溶剤ゴム | 24 mm | ナチュラル | 55m | ゴムベース | 45度から350度F | ¥71,412 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。