KNIPEX 電工ペンチ 電気技師や商人が、さまざまなワイヤーやケーブルをつかんだり、曲げたり、切断したり、ねじったりするために使用します。 ハンドルを引っ張って絶縁するための鋸歯状のクロスハッチの刻み付きグリップゾーンを備えています
電気技師や商人が、さまざまなワイヤーやケーブルをつかんだり、曲げたり、切断したり、ねじったりするために使用します。 ハンドルを引っ張って絶縁するための鋸歯状のクロスハッチの刻み付きグリップゾーンを備えています
電工ペンチ
形式 | モデル | ハンドルタイプ | 顎の長さ | ジョー幅 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 9O 21-410 SBA | ¥9,707 | |||||
B | 09 12 SBA | ¥19,080 |
絶縁されたラインマンプライヤー
Knipex断熱プライヤーは、鍛造および油硬化された高品質の工具鋼カッターヘッドを使用して設計されており、従来のコンビネーションプライヤーよりも手作業が35%少なくて済みます。 これらの電工ペンチは、太いケーブルと平らな面または丸い面をそれぞれ処理するための長い刃先とグリップゾーンを備えています。 また、最適化されたレバレッジ機能を備えているため、ユーザーは金属パイプの粗いエッジを滑らかにすることができます。 1.5、1-11 / 16、1.375、1.625インチのジョーの長さで利用可能なこれらの絶縁されたラインマンのペンチの広い範囲から選択してください Raptor Supplies.
Knipex断熱プライヤーは、鍛造および油硬化された高品質の工具鋼カッターヘッドを使用して設計されており、従来のコンビネーションプライヤーよりも手作業が35%少なくて済みます。 これらの電工ペンチは、太いケーブルと平らな面または丸い面をそれぞれ処理するための長い刃先とグリップゾーンを備えています。 また、最適化されたレバレッジ機能を備えているため、ユーザーは金属パイプの粗いエッジを滑らかにすることができます。 1.5、1-11 / 16、1.375、1.625インチのジョーの長さで利用可能なこれらの絶縁されたラインマンのペンチの広い範囲から選択してください Raptor Supplies.
詳細はこちら
- コンピュータ用品とメディア
- 集計テスト
- 小売カートとトラック
- メールボックスと投稿
- 特殊塗料コーティングおよび添加剤
- 油圧ホーススリーブ
- 水圧低下弁
- 水飲み場
- HVLPペイントスプレーシステム
- カーペットシームバインダー
- KRAFT TOOL CO. スキージーブレード
- POWERS レバーハンドル修理
- ARLINGTON INDUSTRIES 耐候性ボックスホルダー
- AME INTERNATIONAL ホイールウェイトハンマー
- FERVI エンドミル
- FEDERAL SIGNAL グースネックタスクライト
- GREENLEE 圧着工具ダイ
- WEG RW シリーズ オーバーロード リレー
- DYNABRADE フランジ