入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 絶縁されたラインマンプライヤー |
ハンドルタイプ | 人間工学的 |
顎の長さ | 1.5 " |
あごの厚さ | 19 / 32 " |
ジョー幅 | 1 1 / 64 " |
材料 | 高炭素工具鋼 |
全体の長さ(Overall Length) | 9" |
春帰り | いいえ |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
船の重量(kg) | 0.45 |
船高(cm) | 4.06 |
船の長さ(cm) | 36.83 |
船幅(cm) | 12.19 |
HSコード | 8203206030 |
原産国 | DE |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。