LITTLE GIANT PUMPS ジェットポンプシステム リトル ジャイアント ジェット ポンプは、加圧された淡水を田舎の農場、家庭、小屋に供給するために設計されています。 シールプレートと鋳鉄製のケーシングが特徴で、長寿命と耐久性を実現します。 タンクのブチルゴムダイヤフラムシステムは、システム内の水から空気の充填を防ぎます。
リトル ジャイアント ジェット ポンプは、加圧された淡水を田舎の農場、家庭、小屋に供給するために設計されています。 シールプレートと鋳鉄製のケーシングが特徴で、長寿命と耐久性を実現します。 タンクのブチルゴムダイヤフラムシステムは、システム内の水から空気の充填を防ぎます。
コンバーチブルプロRMシリーズジェットポンプ
Little Giant Convertible Pro RM シリーズ ジェット ポンプは、浅井戸/深井戸で使用するための高いサービスファクタ、56C フレーム モーターを備えており、都市の水源に接続する必要がありません。 ねじ込み式インジェクターを備えており、浅井戸設置から深井戸設置への簡単な変換が可能です。 これらのユニットは、最適な効率を実現する精密成形熱可塑性ディフューザーと、あらゆる圧力で確実なシールを実現するニトリルエラストマーを使用したメカニカルシャフトシールを備えています。 圧力計、プラグ、浅井戸インジェクター、バイパスプラグを含むハードウェアキットが付属しており、さまざまな設置が可能です。 これらのユニットには、ポンプ モーターを簡単に取り外せるシャフト カップリングが付いています。
Little Giant Convertible Pro RM シリーズ ジェット ポンプは、浅井戸/深井戸で使用するための高いサービスファクタ、56C フレーム モーターを備えており、都市の水源に接続する必要がありません。 ねじ込み式インジェクターを備えており、浅井戸設置から深井戸設置への簡単な変換が可能です。 これらのユニットは、最適な効率を実現する精密成形熱可塑性ディフューザーと、あらゆる圧力で確実なシールを実現するニトリルエラストマーを使用したメカニカルシャフトシールを備えています。 圧力計、プラグ、浅井戸インジェクター、バイパスプラグを含むハードウェアキットが付属しており、さまざまな設置が可能です。 これらのユニットには、ポンプ モーターを簡単に取り外せるシャフト カップリングが付いています。
Cシリーズジェットポンプ
Little Giant C シリーズ ジェット ポンプは頑丈な鋳鉄構造で、浅井戸/深井戸の設置から毎分最大 16 ガロンを供給するように設計されています。 これらのユニットは、漏れ防止フィットと継続的な潤滑を保証するメカニカル シャフト シールと、最大の効率と信頼性を実現する成形熱可塑性ディフューザーを備えています。 インペラを直接取り付けるためのステンレス鋼シャフトを特徴とするモーターが装備されています。 これらのポンプには、圧力計と取り付け用のプラグを含むハードウェア キットが付属しています。
Little Giant C シリーズ ジェット ポンプは頑丈な鋳鉄構造で、浅井戸/深井戸の設置から毎分最大 16 ガロンを供給するように設計されています。 これらのユニットは、漏れ防止フィットと継続的な潤滑を保証するメカニカル シャフト シールと、最大の効率と信頼性を実現する成形熱可塑性ディフューザーを備えています。 インペラを直接取り付けるためのステンレス鋼シャフトを特徴とするモーターが装備されています。 これらのポンプには、圧力計と取り付け用のプラグを含むハードウェア キットが付属しています。
SWJシリーズジェットポンプ
Little Giant SWJ シリーズ ジェット ポンプは、浄水設備での使用と耐腐食性を備えた非腐食性の熱可塑性プラスチック構造を特徴としています。 これらのジェット ポンプは、油圧効率を最大限に高め、保守を容易にする交換可能なインライン ノズル設計を採用しています。 これらは、濁った環境用の自動洗浄式の目詰まり防止インジェクター スクリーンと、配管を妨げることなく簡単に保守できる角型フランジの取り付けを備えています。 熱可塑性インペラとディフューザーを備えており、油圧性能が向上します。
Little Giant SWJ シリーズ ジェット ポンプは、浄水設備での使用と耐腐食性を備えた非腐食性の熱可塑性プラスチック構造を特徴としています。 これらのジェット ポンプは、油圧効率を最大限に高め、保守を容易にする交換可能なインライン ノズル設計を採用しています。 これらは、濁った環境用の自動洗浄式の目詰まり防止インジェクター スクリーンと、配管を妨げることなく簡単に保守できる角型フランジの取り付けを備えています。 熱可塑性インペラとディフューザーを備えており、油圧性能が向上します。
ジェットポンプ、1/2馬力
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
147E1018 | BQ3VBZ | ¥36,087 | 詳細を参照してください。 |
コンバーチブル プロ ジェット ポンプ、3 相、115/230V、51 ポンド。
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
91112037 | BR4BLW | ¥301,892 | 詳細を参照してください。 |
ポンプ、6 フィート サイズ、2500 gph、ブルー スクリーン、12VDC
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
106452 | BR3WBC | ¥37,335 | 詳細を参照してください。 |
ジェットポンプ、3/4馬力
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
147E1124 | BQ3VCH | ¥36,087 | 詳細を参照してください。 |
ジェットポンプ、1 / 3Hp
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
147E0916 | BQ3VBY | ¥36,087 | 詳細を参照してください。 |
ジェットポンプ、3/4馬力
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
147E1019 | BQ3VBW | ¥36,087 | 詳細を参照してください。 |
ジェットポンプ、1/2馬力
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
147E0914 | BQ3VBU | ¥36,087 | 詳細を参照してください。 |
ジェットポンプ、プラスチック
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
03087300K | BQ2LAA | ¥27,308 | 詳細を参照してください。 |
コンバーチブル ジェット ポンプ システム、1/2 馬力
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
558287 | CV8PJZ | - | 見積依頼 |
詳細はこちら
- ショップ家具
- 自動車メンテナンスツール
- 中括弧と角かっこ
- 室内空気質
- ハンドランプとポータブルランプ
- マンホールガードレール
- 亜鉛メッキパイプ継手
- ステンレス鋼ブランクフラットバープレートとシートストック
- CBラジオ
- アルミホイルシート
- TENNSCO 段ボールデッキ
- ZOELLER 潜水可能な下水ポンプ
- SPEARS VALVES PVCスケジュール80削減ティー、ソケットxソケットxSRフィプトSSカラー
- WIDIA タップ
- LOVEJOY D タイプ アッパー ブーツとネクタイ、インペリアル
- ALLEGRO SAFETY 研磨ヘルメットエアラインホース、低圧
- VESTIL LPT-4000T シリーズパレットトラック積載可能カルーセル、ステンレス鋼
- MORSE DRUM Kontrol-Karrier フック下ドラムキャリア/ティルター/ディスペンサー
- SUNDSTROM SAFETY 呼吸装置の保管
- OMNITEC 熱電対センサー