ジョーカップリングスパイダー
ジョーカップリングスパイダは、XNUMX つのシャフト間のトルク伝達のためにそれらのシャフトを接続するために使用されます。衝撃と振動を吸収し、XNUMX つのシャフト間のずれを補正します。この顎...続きを読む
スパイダー、SOX NBR、ソリッド、AL150サイズ、80Aショア硬度、ジョーカップリングタイプ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
68514418027 | AJ2XBT | ¥8,450 |
ウレタンスパイダーJc12 / mjc19カップリングサイズ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
JD12 / 19-85B | AC9NNH | ¥5,490 |
ラージスパイダー
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
LS / 17640 | CD8ELA | ¥692 | 詳細を参照してください。 |
ジョーカップリングスパイダー
ジョーカップリングスパイダーは、XNUMXつのシャフト間のトルク伝達に使用され、振動や衝撃を減衰させることでコンポーネントを損傷から保護します。 Raptor Supplies は、Boston Gear などのブランドの信頼できるジョー カップリング スパイダーを幅広く提供しています。 デイトンラブジョイ、 ライル とTBウッドの。 ラブジョイ Lタイプのスパイダーは、角度のある平行なシャフトのミスアライメントに対応するように設計されています。 これらのスパイダーは、ウレタン、ハイトレル、ブロンズ、またはSOX(NBR)ゴム構造を備えており、優れた耐摩耗性と、汚れ、油、砂、グリース、湿気に対する保護を保証します。 金属同士の接触を防ぎ、内部摩耗を減らし、最大704Nmのトルクを提供します。 TBウッドの ウレタンジョーカップリングインサートは、最大0.015インチの平行および1度の角度のずれを調整するように設計されています。 これらのインサートは、ブナNインサートの1.5倍のトルクを提供しますが、振動減衰が低減されています。 それらは-30から160度Fの範囲の温度で操作することができます。これらのジョーカップリングスパイダーは0.44から5インチの範囲の高さで利用可能です。 Raptor Supplies.
よくある質問
私の用途に適したジョーカップリングスパイダーを選択するにはどうすればよいですか?
ジョーカップリングスパイダーの選択は、トルク容量、シャフトサイズ、動作温度、および移送される流体またはガスと材料の化学的適合性によって決まります。
ジョーカップリングスパイダーを取り付けるにはどうすればよいですか?
- シャフトが適切に位置合わせされていて、清潔であることを確認してください。
- XNUMX つのカップリング ハブの間にスパイダーを配置し、ハブのジョーをスパイダーの歯に合わせます。
- ハブのネジまたはボルトを締めてスパイダーを固定します。
- 最後に、適切な位置合わせをチェックし、スパイダーが過度に伸びたり損傷したりしていないことを確認します。
ジョーカップリングスパイダーのメンテナンス方法を教えてください。
- 摩耗、損傷、伸びの兆候がないか定期的に検査してください。
- スパイダとカップリングハブを清掃して、破片や汚染物質の蓄積を防ぎます。
詳細はこちら
- ソケットとビット
- 電線管継手および付属品
- クレーンと花綱設備
- カウンターとアワーメーター
- プログラマブルロジックコントローラー(PLC)
- 国際プラグアダプター
- 水冷却システム
- エスケープフードと呼吸器
- 蛍光灯スターター
- フィルターメディアロール
- BRADY ワイヤーおよびケーブルマーカーのラミネート
- BETA TOOLS コンビネーションレンチ
- K S PRECISION METALS リン青銅シート
- GEMS SENSORS FS-927シリーズフロースイッチ
- HARRINGTON EDシリーズ、電気チェーンホイスト、15フィートリフト
- MILWAUKEE VALVE 20シリーズボールバルブ
- DURHAM MANUFACTURING 引き出しキャビネット
- LEXAN シートストック
- GRAINGER ブナN耐油ゴムコードストック