LISLE
1903 年以来、Lisle は特殊な自動車工具、整備士用クリーパー、潤滑およびタイヤ製品を製造してきました。 米国アイオワ州クラリンダに本社を置くこのブランドは、さまざまな自動車倉庫や作業スペースに恩恵をもたらしています。 続きを読む
フィルタ
ハンドツール
フリートと車両のメンテナンス
ファスナー
配管
機械加工
安全性
Electrical
動力伝達
パワーツール
照明
Hardware
マテリアルハンドリング
テスト機器
空気力学
水力学
家具のおもてなしとフードサービス
潤滑
HVACと冷凍
セキュリティ
接着剤シーラントとテープ
アウトドア用品
クリーニング
ハンドツール フィルタ
ソケットとビット全ラインナップを見る
クロウフットソケットレンチ アクセスできないレンチフラットを備えたインナータイロッドでの作業に適しています。 取り外しと取り付けが簡単なソケットにかみ合うクローフット構造が特徴
ソケットアダプター 22ソケットコンパートメントと統合され、1/2インチの標準ソケットとディープソケットに対応します。 簡単に識別できるようにソケットを露出させたままにする独自の設計と、ソケットをトレイに保持するための強力な磁石が特徴です。 ゴム製の脚がツールボックスを引っかき傷から保護します
ソケットビット 可変車軸長に対応できる頑丈なインパクトグレードのソケット。 標準のソケット質量のXNUMX倍以上で設計されており、機械的な留め具(ボルト、ナット、またはリベット)を取り外しながら、より多くのエネルギーを送ります。
ソケットセット 便利なケースに5つの薄型オイルおよび燃料フィルターキャニスターソケットを含む幅広いソケットセット。 フィルターエレメントの交換に最適なロープロファイル、6ポイント24mm、27mm、29mm、32mm、および35 / 36mmソケットのバリエーションで利用可能
ソケット 熱処理された合金鋼で作られた3/8インチドライブTorxE10標準ソケットは、バランスの取れたデザインと高度な職人技の融合を提供します
レンチ全ラインナップを見る
六角レンチ/トルクスキー 12mm、1.5mm、2mm、2.5mm、3mm、4mm、5mm、6mm、8mmの寸法構成の10個の熱処理合金鋼六角レンチが含まれています
スパナレンチ ストラップレンチ トルクレンチアクセサリー
検査および取得ツール全ラインナップを見る
フックとピック 狭い場所や手の届きにくい場所で最大限の汎用性を提供するように設計された、幅広いフック、ストレート/ 90度、およびコンビネーションピック。 追加の耐久性のための熱処理された先端を備えたデュアルハンドルを備えています
磁気ピックアップ 製造工場や自動車施設の手の届きにくい場所から鉄の部品や残り物を回収するために設計されています。 ツールの先端に磁場を集中させるための磁気シールド設計
ツールの取得 生産、自動車、製造施設の手の届きにくい場所から金属部品やスクラップを収集するのに適しています。 柔軟な設計と押しボタン式の磁化メカニズムにより、操作が簡単で、ワークピースを瞬時に回収できます。
ドライバーとナットドライバー全ラインナップを見る
ビットセット 自動車施設や生産ラインでディスクブレーキキャリパーや固定ボルトを緩めたり締めたりするのに最適です。 重い負荷での作業中に曲げ/破損に抵抗し、摩耗を最小限に抑えるためのワンピースデザイン
スクリュードライバー ナットとボルトを固定し、手の届きにくい場所のフェンダーウェルの周りにモールディングを取り付けるために設計されています。 ドライバーを持ち上げずにナットを固定するためのラチェット動作
測定およびレイアウトツール全ラインナップを見る
触覚ゲージ 生産、自動車、製造用途における物体間の隙間の測定に最適です。 安全な保管を確保しながら、偶発的な落下や産業上の乱用による損傷からブレードを保護するための折りたたみ式デザイン
電気ツール全ラインナップを見る
ケーブルプラー スタックしたワイヤーブーツを引っ張ったり、自動車の生産およびサービスアプリケーション用のセンサープラグとコネクタを接続したりするために設計されています。 ユーザーの快適さとグリップを確保しながら、偶発的な衝撃を防ぐための絶縁されたプラスチック製のハンドルグリップ
ライルについて
Lisle Corporation は、プロの技術者や DIY 愛好家向けの自動車用特殊工具の大手メーカーです。 Lisle カタログには、クリーパー、バッテリー ツール、ブレーキ ツール、ディスコネクト ツール、電気機器、エンジンおよび排気ツール、サスペンション ツール、4WD ツールが含まれています。 ライルガスケットクリーナーと 研磨パッド 手の届きにくい場所を掃除するように設計されています。 これらは、ガスケット表面をすばやく清掃するための簡単に交換可能な設計と、ガスケット表面の周りの研磨パッドを簡単に操縦するためのフローティングガイドシャフトを備えています。 航空会社の切断ツール Lisle社の製品は、大型トラックのブレーキ、サスペンション、ステアリングホイール、エンジンにあるエアシステム、流量制御バルブ、逆止弁、エア制御フィッティングを切り離すように設計されています。 これらの切断ツールは、1/8 ~ 5/8 インチの範囲のサイズで入手できます。 幅広い自動車用工具、ファスナー、安全工具からお選びいただけます。 Raptor Supplies.
考慮すべき事柄
相互参照の選択肢
一部の Lisle MPN は、同等の Martin Sprocket および Proto モデルと個別に参照されています。 したがって、在庫切れまたは廃止になった競合商品を探している場合は、次のような可能性があります。 Raptor Supplies 同等の Lisle ツールが利用可能です。
発送
これらのライル社の製品は、小さいサイズから大きいサイズまであります。 商品によっては配送中に破損する可能性があるため、慎重な梱包が必要な場合があります。 したがって、これらの Lisle ツールは、ダウンタイムを最小限に抑えるために宅配便と航空便で配送されます。
主な商号
MORTORQ スーパーソケットセット
この 5 点セットは、ジープ、GM、クライスラーにある MORTORQ ファスナーの取り外しと取り付けのために特別に設計されています。 ドアフレーム、ベルハウジング、ボディコンポなど様々な用途に最適です。...続きを見る
トルクスビットセット
トルクス ビット セットは、ほとんどの用途に適した、多用途で耐久性のあるトルクス ビットの選択肢を提供します。 熱処理された合金鋼構造、幅広いビット サイズ、ドライブの互換性により、 ...続きを見る
Relay Pro 12V および 24V リレー テスター
これは、ほとんどの 12 および 24 ボルト DC 自動車用リレーのテストを合理化するように設計された、簡単で非常に効果的なツールです。 このテスターはリレーのテストプロセスを簡素化し、迅速かつ迅速にテストを実行します。 ...続きを見る
よくある質問
トルクスビットは通常のドライバービットとどう違うのですか?
トルクス ビットは独特の六芒星形を特徴とし、従来のドライバー ビットと比較してより安全で効率的なグリップを提供します。 滑りを減らし、トルク伝達を高め、ビットとファスナーの両方の摩耗を減らすように設計されています。
車高調バランサーのボルトはどのように回せば外せますか?
ボルトは反時計回りに回す必要があります。 エンジンの反時計回り回転を防ぐために、ピンまたはフライホイール ブロックを使用することを忘れないでください。エンジンが損傷する可能性があります。
スレッドチェイサーとタップの違いは何ですか?
スレッドチェイサーは、新しいスレッドを切断するために製造されたものではありません。 一方、タップ購入に進む新しいスレッドが作成されます。 金属に穴を開けるときは、その穴にボルトを差し込む必要があります。 次に、タップを使用してねじを切ります。