YELLOW JACKET 交換可能なヘッドトルクレンチ 16 インチのトルク レンチ キットは、さまざまなフレア ナットに対応する 6 / 8 交換可能なオープンエンド アダプターで構成されています。 0.5 フィート/ポンドの一次スケールと 10 ~ 80 Nm の二次スケールを備え、時計回りと反時計回りの両方の方向に回転可能
16 インチのトルク レンチ キットは、さまざまなフレア ナットに対応する 6 / 8 交換可能なオープンエンド アダプターで構成されています。 0.5 フィート/ポンドの一次スケールと 10 ~ 80 Nm の二次スケールを備え、時計回りと反時計回りの両方の方向に回転可能
トルクレンチキット
Yellow Jacket 交換式ヘッド トルク レンチ キットは、自動車メンテナンスや金属加工用途でのダクトレス ミニスプリット フレア ナットに対応するように設計されています。 これらのトルク レンチ キットは交換可能なヘッド設計を採用しており、さまざまなナットやボルトで操作しやすいように調整可能なトルク出力を提供できます。 さらに、過酷な産業上の酷使に耐えられるパウダーコート仕上げの軽量アルミニウム構造と、安全に保管できるロック可能なキャリングケースが特徴です。
Yellow Jacket 交換式ヘッド トルク レンチ キットは、自動車メンテナンスや金属加工用途でのダクトレス ミニスプリット フレア ナットに対応するように設計されています。 これらのトルク レンチ キットは交換可能なヘッド設計を採用しており、さまざまなナットやボルトで操作しやすいように調整可能なトルク出力を提供できます。 さらに、過酷な産業上の酷使に耐えられるパウダーコート仕上げの軽量アルミニウム構造と、安全に保管できるロック可能なキャリングケースが特徴です。
詳細はこちら
- パレットジャッキとアクセサリー
- ハードウェア用品
- コードレスツール
- ピン
- エアソー
- 安全トレーニングと参考資料
- 燃料およびガス缶
- ルータービット
- エアクリーナーアクセサリー
- SCHNEIDER ELECTRIC 24VDC、ユニバーサルDC電源
- HARRINGTON NERMシリーズ、電気チェーンホイスト、15フィートリフト
- HARRINGTON NERMシリーズ、トロリー付き電気チェーンホイスト、20フィート。
- WOODHEAD 130123 シリーズフェストゥーンエンドクランプ
- VERMONT GAGE 標準ねじゲージ、5 /16-18Uncに移動
- LINN GEAR タイプA ステンレススプロケット 60チェーン
- MAKITA チゼルビット
- HUMBOLDT UltraMist 硬化室湿度システム キット
- LINCOLN ELECTRIC ガイシ