WALTER TOOLS インデックス可能なエンドミル ANSI 準拠のドリリング インサート、刃先交換式フェイス ミル、スペード ドリル インサートは、ヘリカル補間、ランピング、溝加工、正面フライス加工、輪郭フライス加工に使用されます。 切断直径は 6 インチと 6.299 インチをご用意
ANSI 準拠のドリリング インサート、刃先交換式フェイス ミル、スペード ドリル インサートは、ヘリカル補間、ランピング、溝加工、正面フライス加工、輪郭フライス加工に使用されます。 切断直径は 6 インチと 6.299 インチをご用意
刃先交換式スクエアショルダーエンドミル
形式 | モデル | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | M5130-025-W25-05-05 | ¥116,224 | ||
B | M5008.031-T28-06-01 | ¥134,586 | ||
C | M4256-020-W20-01-27 | ¥199,284 | ||
D | M5130-010-A16-02-05 | ¥78,010 | ||
E | F4030.UZ26.031.Z03.01 | ¥108,978 | ||
F | M5130-010-W16-02-05 | ¥78,010 | ||
G | M5009.026-T22-03-05 | ¥111,224 | ||
G | M5009.031-T28-04-05 | ¥123,145 | ||
B | M5008.038-T36-06-01 | ¥141,002 | ||
H | M5130-020-A20-05-05 | ¥109,879 | ||
G | M5009.038-T36-04-05 | ¥129,778 | ||
D | M5130-010-A10-02-05 | ¥78,010 | ||
I | M5130.051-T45-06-15 | ¥159,602 | ||
J | M5130-010-T09-02-05 | ¥78,010 | ||
K | M4002.031-A31-04-01 | ¥98,425 | ||
L | M4002.019-T18-02-01 | ¥77,560 | ||
M | F2238CE.C.080.Z03.034 | ¥218,603 | ||
A | M5130.026-W26-07-05 | ¥126,896 | ||
N | M4258-080-C8-03-80-B | ¥673,699 | ||
O | M4258-080-P40-03-36-F | ¥236,939 | ||
P | M5130.015-A15-04-05 | ¥98,727 | ||
Q | M4132.015-W15-02-06 | ¥80,386 | ||
R | M4792.019-W26-01-13 | ¥78,877 | ||
A | M5130.019-W19-05-05 | ¥109,879 | ||
S | F5041.Z25.025.Z03.08 | ¥102,261 |
刃先交換式倣いエンドミル
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | F2334R.T22.025.Z03.05 | ¥76,007 | |
B | F2334R.Z32.032.Z04.05 | ¥113,207 | |
C | F2334R.T28.032.Z04.05 | ¥86,166 | |
D | M2471-032-T28-03-06 | ¥119,029 | |
D | M2471-040-T36-04-06 | ¥131,433 | |
C | F2334R.T36.040.Z04.06 | ¥89,167 | |
C | F2334R.UT28.031.Z04.05 | ¥87,122 | |
B | F2334R.UZ31.031.Z04.05 | ¥112,690 |
刃先交換式フェイスミル
形式 | モデル | ANSI番号 | 切断径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | M3024.102-B31-07-06 | ¥283,207 | |||
B | M5130-054-B22-03-15 | ¥130,460 | |||
B | M5130-066-B27-04-15 | ¥159,878 | |||
C | F2010.B.315.Z18.02.R729M | ¥1,095,420 | |||
D | M2136-050-B22-06-06 | ¥207,878 | |||
C | F2010.B.315.Z14.02.R729M | ¥947,497 | |||
B | M5130-050-B22-03-15 | ¥130,460 | |||
C | F2010.B.315.Z14.10.R441M | ¥947,497 | |||
E | M2331-050-B22-03-20 | ¥172,951 | |||
C | F2010.B.315.Z18.10.R441M | ¥1,095,420 | |||
B | M5130-063-B22-07-15 | ¥182,569 | |||
C | F2010.B.315.Z18.10.R728M | ¥1,095,420 | |||
F | M5130-063-B22-14-05 | ¥212,920 | |||
G | F2334R.UB13.038.Z04.06 | ¥118,135 | |||
H | M4002.038-B13-05-01 | ¥104,573 | |||
I | M5130-050-B22-09-05 | ¥166,321 | |||
D | M2136-063-B22-08-06 | ¥262,416 | |||
J | M5130.102-B38-05-15 | ¥215,347 | |||
F | M5130-063-B22-11-05 | ¥201,715 | |||
B | M5130.152-B38-08-15 | ¥325,917 | |||
B | M5130-050-B22-06-15 | ¥150,069 | |||
B | M5130.152-B38-12-15 | ¥352,252 | |||
K | M2331-050-B22-03-15 | ¥190,882 | |||
L | M3016-250-B60-11-16 | ¥652,211 | |||
C | F2010.B.250.Z12.06.R720M | ¥691,432 |
刃先交換式スペードドリルインサート 10R CVD
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
P6001-D12 10R | AH4ZAQ | ¥23,003 |
詳細はこちら
- 手袋と手の保護具
- 研磨アクセサリー
- ノミとハンドドリルをパンチします
- シーブとプーリー
- アーク溶接機とプラズマカッター
- フライス盤とボール盤
- 一般的な旋削工具
- 電気バイブレーター
- エンクロージャーヒーター
- クランプの品揃え
- APACHE MILLS 抗疲労ランナーブラック
- QORPAK クロージャー33-430ナチュラル
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000 工業用 3 方向水平ダイバータ ボール バルブ、スピゴット、EPDM
- 3M バッテリー充電器クレードル
- FANTECH FGRシリーズ フィルターカセット
- BOSTON GEAR TEFC AC汎用モーター
- BROWNING 平行軸減速機
- CONTINENTAL 洗浄ホースアセンブリ
- GRAINGER 食品グレードの使い捨て手袋
- MARATHON MOTORS Symax シリーズ プレミアム効率 AC 永久磁石モーター