SANDVIK COROMANT インデックス可能なエンドミル 平行四辺形、正方形および長方形の形状の穴あけインサート、エンドミル、エンドミル カッターが含まれます。 刃先交換式ドリルインサートはドリルビットを簡単に受け入れ、工具で簡単にクランプできます。 PVD、MTCVD、およびコーティングなしのコーティングのバリエーションが利用可能
平行四辺形、正方形および長方形の形状の穴あけインサート、エンドミル、エンドミル カッターが含まれます。 刃先交換式ドリルインサートはドリルビットを簡単に受け入れ、工具で簡単にクランプできます。 PVD、MTCVD、およびコーティングなしのコーティングのバリエーションが利用可能
刃先交換式スクエアショルダーエンドミル
形式 | モデル | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | A490-032M32-08M | ¥76,476 | ||
B | RA216F-10O13S-038 | ¥51,036 |
刃先交換式フェイスミル
形式 | モデル | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | A345-051R19-13M | ¥153,871 | ||
B | A419-076R25-14M | ¥128,443 |
交換可能なドリルチップ、スチールボディ、スクリュークランプ取り付け
Sandvik CoroDrill 870 シリーズのドリルチップは、高い貫通力と高品質の穴用に設計されています。 これらのユニットは、12 ~ 20.90 mm の範囲で最大の穴あけ性能を実現する交換可能なチップ交換機能を提供します。 さらに、低切削抵抗を可能にする新しい刃先形状、優れた切りくず処理のためのドリル溝付き設計、およびドリル本体とチップ間の高精度インターフェースにより、工具の安定性が向上しています。 一部のモデルは、多層 TiAIN (チタン アルミニウム ナイトライド) コーティング仕上げを特徴としており、エッジ ラインのチッピングを強化し、残留応力を低減し、耐摩耗性と耐側面摩耗性を提供します。 0.440 ~ 1.049 インチのインサート サイズで利用可能なこれらのドリル チップの配列から選択します。
Sandvik CoroDrill 870 シリーズのドリルチップは、高い貫通力と高品質の穴用に設計されています。 これらのユニットは、12 ~ 20.90 mm の範囲で最大の穴あけ性能を実現する交換可能なチップ交換機能を提供します。 さらに、低切削抵抗を可能にする新しい刃先形状、優れた切りくず処理のためのドリル溝付き設計、およびドリル本体とチップ間の高精度インターフェースにより、工具の安定性が向上しています。 一部のモデルは、多層 TiAIN (チタン アルミニウム ナイトライド) コーティング仕上げを特徴としており、エッジ ラインのチッピングを強化し、残留応力を低減し、耐摩耗性と耐側面摩耗性を提供します。 0.440 ~ 1.049 インチのインサート サイズで利用可能なこれらのドリル チップの配列から選択します。
形式 | モデル | ANSI番号 | インサートサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 870-1110-8-MM 2234 | ¥25,116 | |||
A | 870-1350-13-MM 2234 | ¥27,388 | |||
A | 870-1400-14-MM 2234 | ¥14,229 | |||
A | 870-1420-14-MM 2234 | ¥15,283 | |||
A | 870-1429-14-MM 2234 | ¥29,393 |
インデックス可能なインサートドリル1.049インチ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
870-2600-26LX125-3 | AH2RCV | ¥92,919 |
詳細はこちら
- 手袋と手の保護具
- 研磨アクセサリー
- ノミとハンドドリルをパンチします
- シーブとプーリー
- アーク溶接機とプラズマカッター
- フライス盤とボール盤
- 一般的な旋削工具
- 電気バイブレーター
- エンクロージャーヒーター
- クランプの品揃え
- APACHE MILLS 抗疲労ランナーブラック
- QORPAK クロージャー33-430ナチュラル
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000 工業用 3 方向水平ダイバータ ボール バルブ、スピゴット、EPDM
- 3M バッテリー充電器クレードル
- FANTECH FGRシリーズ フィルターカセット
- BOSTON GEAR TEFC AC汎用モーター
- BROWNING 平行軸減速機
- CONTINENTAL 洗浄ホースアセンブリ
- GRAINGER 食品グレードの使い捨て手袋
- MARATHON MOTORS Symax シリーズ プレミアム効率 AC 永久磁石モーター