GENERAL ELECTRIC IEC電磁接触器 インフラストラクチャ、石油およびガス、産業オートメーション、建設セクターのスイッチングコンデンサ、暖房負荷、変圧器に最適です。 停電時の自動カットオフと電源回路切り替えの正確な定格を提供します
インフラストラクチャ、石油およびガス、産業オートメーション、建設セクターのスイッチングコンデンサ、暖房負荷、変圧器に最適です。 停電時の自動カットオフと電源回路切り替えの正確な定格を提供します
形式 | モデル | HP @ 3フェーズ-575V | コイルボルト | 全負荷アンペア-誘導性 | 全負荷アンペア-抵抗性 | HP @ 3フェーズ-208V | HP @ 3フェーズ-230V | HP @ 3フェーズ-240V | HP @ 3フェーズ-480V | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CL06A311MJ | ¥35,391 | |||||||||
A | CL07A311MU | ¥45,545 |
コンタクタIec240vac 3p 25a
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
CL03A310M7 | AD8RDQ | ¥14,396 |
コンタクタIec120vac 4p 12a
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
CL01A400T4 | AD8RDJ | ¥9,539 |
詳細はこちら
- ポンプ付属品
- A / C冷凍
- 水の安全性
- 温度コントロール
- Hardware
- その他のフック
- ドラムポンプ
- トイレのブラシとホルダー
- プレーナーアクセサリー
- スポット溶接機アクセサリー
- WILKINS 水圧低下バルブ、ブロンズ、25〜75 psi
- 3M 9100シリーズ、溶接面
- KINGSWAY GROUP サテン仕上げのアルミニウム引き手
- VERMONT GAGE 標準ねじ山プラグゲージ、1 3 / 8-28 Un
- SPEARS VALVES PVC MDW 排水排水およびベント継手 P123R ハブ アダプター、H x S
- MARATHON MOTORS ハザードデューティーディビジョン1防爆モーター、シビアデューティー、三相、C面フットレス
- EATON LWCシリーズ 配線用遮断器フレーム Lフレーム
- ANSELL 11-920 ハイフレックス ブルー ニトリル コーティング グローブ
- ELMA ULTRASONICS カバー
- BROWNING TCシリーズ 分割テーパーブッシュ付きグリップベルトシーブ