RIDGID 静水圧テストポンプ 家庭用水道管、小型圧力タンク、スプリンクラー、ボイラーの漏れのテストに使用される油圧テストポンプ。 耐食性設計と最大動作圧力 725 psi を備えています。
家庭用水道管、小型圧力タンク、スプリンクラー、ボイラーの漏れのテストに使用される油圧テストポンプ。 耐食性設計と最大動作圧力 725 psi を備えています。
静水圧テストポンプは、スプリンクラー、配管ライン、圧力容器、ソーラーシステムの圧力テストに使用されます。 Raptor Supplies は、さまざまなブランドの静水圧テストポンプを提供しています...続きを読む
圧力テストポンプ油圧725Psi
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
50557 | AB4DYP | ¥8,718 |
圧力テスト ポンプ、50 バール
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
50072 | BL9ECW | ¥168,721 | 詳細を参照してください。 |
詳細はこちら
- フードサービスの保管と輸送
- 屋内LED照明器具
- 自動車曳航
- 現場照明
- スプロケットと検査サービスドア
- 蛇口アクセサリー
- フラッシャーウインカースイッチ
- 土壌試験針入度計
- 鎖
- スプリットボルトコネクタ
- LUMAPRO ミニチュア白熱電球、G3 1 / 2、2.5V
- POWER FIRST ナイロンクローズドエンドコネクタ
- APPROVED VENDOR ビュレットPtfe25ml.grade
- LOC-LINE 板金ダクトアダプター
- BISON GEAR & ENGINEERING トルクアーム
- VERMONT GAGE Go/NoGo 標準ねじゲージ、1 1/8-12 Unf
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000 工業用 3 方水平ダイバータ ボール バルブ、JIS ソケット、EPDM、メトリック
- JUSTRITE 危険物パッド
- GROVE GEAR GR シリーズ、CMQ-L スタイル、824 サイズ、アイアンマン ウォーム減速機
- AIRMASTER FAN ベルトドライブ HVAC AC モーター