GREENLEE 油圧サインポストドライバーとタンパー ポールのメンテナンスまたは設置中にポールの周囲の土や土壌を圧縮または改ざんするのに最適です。 1500 gpm で 8 bpm、1160 gpm で 5 bpm の空気流を実現し、最大 2300 psi の圧力に耐えることができます。 丸柱やポールを突き固めるための腎臓形の脚が特徴です
ポールのメンテナンスまたは設置中にポールの周囲の土や土壌を圧縮または改ざんするのに最適です。 1500 gpm で 8 bpm、1160 gpm で 5 bpm の空気流を実現し、最大 2300 psi の圧力に耐えることができます。 丸柱やポールを突き固めるための腎臓形の脚が特徴です
Greenlee の油圧サインポストドライバーとタンパーは、道路や高速道路の建設やメンテナンスでの使用に最適です。これらは、ポールの設置、アスファルトパッチ、および一般建設の埋め戻し圧縮用途向けに設計されています。
改ざんアセンブリ
Greenleeポールタンパーは、埋め戻し圧縮、アスファルトおよびポール設定アプリケーションに最適です。 これらのポータブルポールタンパーは、摩耗とメンテナンスの要件を最小限に抑えるためのわずか3つの可動部品と、オープンセンター油圧システムとクローズドセンター油圧システムをすばやく切り替えるためのリバーシブルON / OFFバルブを備えたシンプルなデザインを特徴としています。
Greenleeポールタンパーは、埋め戻し圧縮、アスファルトおよびポール設定アプリケーションに最適です。 これらのポータブルポールタンパーは、摩耗とメンテナンスの要件を最小限に抑えるためのわずか3つの可動部品と、オープンセンター油圧システムとクローズドセンター油圧システムをすばやく切り替えるためのリバーシブルON / OFFバルブを備えたシンプルなデザインを特徴としています。
サイン ポスト ドライバー、最大 2300 psi。 入力圧力、81 フィート ポンド。 ブローエネルギー
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
HPD-HV-U | AE4XXU | ¥1,043,319 |
ポール タンパー、バルブ オン チューブ、長さ 72 インチ、4 ~ 6 GPM 流量範囲
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
H4802-3 | AA7ZLG | ¥742,978 |
詳細はこちら
- 自動車メンテナンスツール
- HVACモーター
- コンクリートの混合と準備
- 水処理
- フレキシブルインペラーポンプ
- 空気仕上げサンダー
- とげのあるチューブ継手
- 冷却フィルター乾燥機
- 精密計量潤滑ポンプ
- チューブクランプ
- HONEYWELL フロントおよびトップオープニング、ストレートキーDINスタイルデュアルエントリー安全インターロックスイッチ
- NIBCO フランジ
- JESSUP MANUFACTURING 段鼻
- MAIN FILTER INC. 交換油圧フィルター、ワイヤーメッシュ、250ミクロン、ブナシール
- MERSEN FERRAZ GGC速断型ヒューズ
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL エアシリンダ接続ホイップ、チェックバルブ
- DAYTON 交換用ホイールキット
- HUMBOLDT 石材鋸刃
- DAYTON スイッチ
- VESTIL ABLTシリーズ手動回転追加