MORSE DRUM 六角スペーサー ドアハンドルの取り付け、アートワークや看板の取り付け、ラップトップケースカバーの組み立てに使用されます。 強力なグリップを提供する六角形の形状が特徴で、スペーサーを所定の位置に保持し、組み立て中の回転/ねじれに抵抗します。
ドアハンドルの取り付け、アートワークや看板の取り付け、ラップトップケースカバーの組み立てに使用されます。 強力なグリップを提供する六角形の形状が特徴で、スペーサーを所定の位置に保持し、組み立て中の回転/ねじれに抵抗します。
六角スペーサーは、ネジやボルトなどの締結具を正確に配置し、締結されるコンポーネント間の距離を広げるために使用されます。これらにより、ファスナーに適切なトルクを与えることができます。...続きを読む
ロードスペーサー、3/8 x 1/2 x3 / 4インチサイズ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
18240-P | CE7LZM | ¥10,510 | 詳細を参照してください。 |
詳細はこちら
- 汎用ACモーター
- 作業服
- 自動車のリフティング/ガレージ機器
- 集計テスト
- ヒューズ
- ケーブルおよびワイヤ圧着工具
- 実験室保管
- スポンジと精練パッド
- 深井戸水中ポンプモーター
- 噴霧スプレーノズル
- LUMAPRO T6LEDランプ
- WATTS 1450Fシリーズ、鉄/青銅の組み合わせ充填およびリリーフバルブ
- WESTWARD ハンマードリルビット
- LOC-LINE オス NPT バルブ
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじプラグゲージ、13 / 16-16 Un
- PLAST-O-MATIC ゲージガード
- VESTIL FAB-Hシリーズ ファブリックホッパー
- RIZON 浴槽の蛇口
- RUBBERMAID マテリアルハンドリングパーツ
- WELLER スポンジ