六角ナット
六角ナットはXNUMXつの面を持つ金属製の留め具です。ボルト、ワッシャー、アンカー、スタッド、ネジ付きロッド、ネジと一緒に使用できます。 XNUMX つ以上の木材/金属部品を固定するように設計されています。...続きを読む
六角ナット仕上げ 3/4-10 1-1/8"、25PK
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
1XA81 | AB4CYA | ¥12,648 |
六角ナット ヘビー 3/4-10 1-1/8"、20PK
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
1年AY84 | AA8ZJU | ¥8,446 |
六角ジャムナット 5/8-18 15/16 インチ、25PK
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
4016 | AB4BUE | ¥8,079 |
六角ロックナット、316グレード、80PK
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
B55411.101.0002 | CG7NZN | ¥206,885 |
六角ナット、5/16-18インチサイズ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
508273 | CE8VCK | - | 見積依頼 |
よくある質問
これらのナットはどの規格に準拠していますか?
- ANSI
- RoHS指令
- 私のように
- DIN
- FDA
- ISO
- SAE
- UL
六角ナットはなぜ回しやすいのですか?
六角形のナットは、30 つの平行線があり、必要な回転距離/半径が小さいため、他のタイプのファスナーよりも簡単に回転できます。 次の平らな緯線に到達するには、毎回 XNUMX 分の XNUMX または XNUMX 度回転するだけで済みます。
接続をシールするために、NPSM の雄ネジまたは雌ネジはどのように取り付けられていますか?
NPSM ねじを NPTF または NPT ねじと組み合わせる場合は、シーラントまたはパイプ テープを使用して、液体と気密のシーリングを確保してください。
内部ドライブ スタイルと外部ドライブ スタイルの違いは何ですか?
ファスナーを締めるのに必要なツールは、ドライブの種類によって異なります。 内部ドライブ設計のより深い溝とより多くの接触点により、頑丈なグリップが提供され、締め付ける力が少なくて済みます。 一方、レンチやソケットを使用して固定できる外付けドライブ タイプは、より少ない力で締めることができます。
グレードまたはクラスからファスナーの強度を決定する方法は?
- SAE: インペリアルのファスナーに使用されています。 グレードが高くなるほど、留め具の強度が高くなります。 同じグレードのファスナーは併用できるように設計されています。 これらには、軽度から重度の締め付け/応力用途に対応する SAE グレード 2、5、および 8 のファスナーが含まれています。
- ISO: メートルねじには、ISO 規格に基づく分類があります。 クラスが高くなるほど、留め具は強力になります。 最初の数字が同じファスナーは併用されます。 これらは、軽負荷の締結または高応力用途向けに、ISO クラス 4、5、6、8、10、および 12 で利用可能です。
- ASTM: ASTM は、強度に基づいてファスナーを等級付けします。 これらは、ASTM グレード 2H、7、8、8M、および DH で入手可能で、高強度、応力、圧力および温度の用途に使用できます。 ASTM グレード C ユニットは、中強度のスチール ナットです。
- ASME: 中程度または高応力の用途向けに、グレード F および G が用意されています。
詳細はこちら
- ペンチ
- 殺虫剤と害虫駆除
- プラスチック
- リフティングハードウェア
- 油圧モーター
- トグルボルト
- 食品貯蔵棚
- ミリ/マイクロオームメーターアクセサリ
- 単一ガス検知器
- 真空エジェクター
- GRACO 0.010 "エアレススプレーガンチップ
- SALSBURY INDUSTRIES レセプタクルの表面実装
- GORLITZ メスコネクタ
- SPEARS VALVES CPVC スケジュール 80 DWV 加工クロス、ソケット x ソケット x ソケット x ソケット
- MARATHON MOTORS Globetrotter汎用モーター、完全密閉型、リジッドベース
- WRIGHT TOOL 1/2 インチ ドライブ 6 ポイント標準インパクト メトリック ソケット
- HUMBOLDT 透過率計交換用スクリーン
- LOVEJOY RunRight テンショナー、タイプ RT P
- INSIZE 機械式板金マイクロメーター
- HILMAN ROLLERS T スタイル ローラー