六角ナット
六角ナットはXNUMXつの面を持つ金属製の留め具です。ボルト、ワッシャー、アンカー、スタッド、ネジ付きロッド、ネジと一緒に使用できます。 XNUMX つ以上の木材/金属部品を固定するように設計されています。...続きを読む
構造用ナット M22 x 2.50 クラス 10 鋼、50PK
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
M04025.220.0001 | AH7TEC | ¥44,212 |
六角ナット グレード 5 1-14、5PK
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
HNG51000014005B | AD6WUB | ¥590 |
ヘビー六角ナット、1 1 / 2-8ねじサイズ、プレーン仕上げ、グレード2H鋼、右手
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
1XA23 | CH6TDZ | ¥3,319 |
高ナット、直径7/16-20/ネジサイズ、プレーン仕上げ、スチール、右勝手、25PK
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
U11095.043.0001 | CH6RVD | ¥2,312 |
構造用ナット M30 x 3.50 クラス 10 鋼、50PK
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
M04225.300.0001 | AH7THK | ¥122,720 |
構造用ナット M20 x 2.50 クラス 10 鋼、100PK
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
M04225.200.0001 | AH7THF | ¥45,158 |
構造用ナット M24 x 3 クラス 10 鋼、50PK
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
M04025.240.0001 | AH7TED | ¥50,377 |
六角ナット 低炭素鋼 1-5 15PK
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
HXNTG2R15 | AC6GJY | ¥22,862 |
構造用ナット M24 x 3 クラス 10 鋼、50PK
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
M04225.240.0001 | ああ7THH | ¥64,285 |
六角ナット、フル、7 / 8-9ネジサイズ、1-5 / 16インチ幅、300Pk
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
BDJ14GR3C | AE2MQZ | ¥79,704 |
六角ナット スチール 8-36 11/32 W、100PK
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
NUT10108F | AC3HAC | ¥1,208 |
六角ナット M20×2.50 スチール 右勝手 10PK
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
M04122.200.0001 | CD3FTG | ¥5,042 |
構造用ナット M27 x 3 クラス 10 鋼、50PK
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
M04225.270.0001 | AH7THJ | ¥100,880 |
構造用ナット M16 x 2 クラス 10 鋼、100PK
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
M04225.160.0001 | AH7THE | ¥50,859 |
構造用ナット M20 x 2.50 クラス 10 鋼、100PK
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
M04025.200.0001 | AH7TEB | ¥43,228 |
六角ナット グレード 5 7/8-9、300PK
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
4RXT5 | AD9HRJ | ¥66,399 |
六角アセンブリ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
00-836944 | AP4NRM | ¥189,006 | 詳細を参照してください。 |
六角ナット、ネジサイズ 3/8 - 16 インチ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
NM-F38ATHN | CF4YJU | - | 見積依頼 |
六角ナット ヘビー 7/16-14 3/4 インチ幅、25 パック
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
U51080.043.0001 | AB4BWY | - | 見積依頼 |
六角ナット M6×40 サイズ ステンレス
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
1301810217 | CH2XGF | - | 見積依頼 |
六角ナット グレード 5 5/16-18、3600PK
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
848052-B1 | AE4GUC | - | 見積依頼 |
よくある質問
これらのナットはどの規格に準拠していますか?
- ANSI
- RoHS指令
- 私のように
- DIN
- FDA
- ISO
- SAE
- UL
六角ナットはなぜ回しやすいのですか?
六角形のナットは、30 つの平行線があり、必要な回転距離/半径が小さいため、他のタイプのファスナーよりも簡単に回転できます。 次の平らな緯線に到達するには、毎回 XNUMX 分の XNUMX または XNUMX 度回転するだけで済みます。
接続をシールするために、NPSM の雄ネジまたは雌ネジはどのように取り付けられていますか?
NPSM ねじを NPTF または NPT ねじと組み合わせる場合は、シーラントまたはパイプ テープを使用して、液体と気密のシーリングを確保してください。
内部ドライブ スタイルと外部ドライブ スタイルの違いは何ですか?
ファスナーを締めるのに必要なツールは、ドライブの種類によって異なります。 内部ドライブ設計のより深い溝とより多くの接触点により、頑丈なグリップが提供され、締め付ける力が少なくて済みます。 一方、レンチやソケットを使用して固定できる外付けドライブ タイプは、より少ない力で締めることができます。
グレードまたはクラスからファスナーの強度を決定する方法は?
- SAE: インペリアルのファスナーに使用されています。 グレードが高くなるほど、留め具の強度が高くなります。 同じグレードのファスナーは併用できるように設計されています。 これらには、軽度から重度の締め付け/応力用途に対応する SAE グレード 2、5、および 8 のファスナーが含まれています。
- ISO: メートルねじには、ISO 規格に基づく分類があります。 クラスが高くなるほど、留め具は強力になります。 最初の数字が同じファスナーは併用されます。 これらは、軽負荷の締結または高応力用途向けに、ISO クラス 4、5、6、8、10、および 12 で利用可能です。
- ASTM: ASTM は、強度に基づいてファスナーを等級付けします。 これらは、ASTM グレード 2H、7、8、8M、および DH で入手可能で、高強度、応力、圧力および温度の用途に使用できます。 ASTM グレード C ユニットは、中強度のスチール ナットです。
- ASME: 中程度または高応力の用途向けに、グレード F および G が用意されています。
詳細はこちら
- ペンチ
- 殺虫剤と害虫駆除
- プラスチック
- リフティングハードウェア
- 油圧モーター
- トグルボルト
- 食品貯蔵棚
- ミリ/マイクロオームメーターアクセサリ
- 単一ガス検知器
- 真空エジェクター
- GRACO 0.010 "エアレススプレーガンチップ
- SALSBURY INDUSTRIES レセプタクルの表面実装
- GORLITZ メスコネクタ
- SPEARS VALVES CPVC スケジュール 80 DWV 加工クロス、ソケット x ソケット x ソケット x ソケット
- MARATHON MOTORS Globetrotter汎用モーター、完全密閉型、リジッドベース
- WRIGHT TOOL 1/2 インチ ドライブ 6 ポイント標準インパクト メトリック ソケット
- HUMBOLDT 透過率計交換用スクリーン
- LOVEJOY RunRight テンショナー、タイプ RT P
- INSIZE 機械式板金マイクロメーター
- HILMAN ROLLERS T スタイル ローラー