TITAN FASTENERS BDJ14GR3C 六角ナット、フル、7/8-9 ネジサイズ、幅 1-5/16 インチ、300 個入り
入手する 4月 26, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 4月 26, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 六角ナット |
ブリネル硬度 | NA |
終了 | 亜鉛メッキ |
高さ | 3 / 4 " |
材料 | 低炭素鋼 |
ロックウェル硬度 | C24からC32 |
サイズ | 7 / 8-9 |
ねじ山の方向 | 右手 |
番手 | 7 / 8-9 |
ねじの種類 | UNC |
タイプ | フル |
幅(Width) | 1 5 / 16 " |
船の重量(kg) | 25.28 |
船高(cm) | 15.56 |
船の長さ(cm) | 27.94 |
船幅(cm) | 27.62 |
HSコード | 7318160085 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。