入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 六角ナット |
終了 | 溶融亜鉛めっき |
高さ | 47 / 64 " |
材料 | 低炭素鋼 |
ロックウェル硬度 | C24からC38 |
ねじ山の方向 | 右手 |
番手 | 3 / 4-10 |
ねじの種類 | UNC |
タイプ | ヘビー |
幅(Width) | 1.12 " |
船の重量(kg) | 1.69 |
船高(cm) | 8.13 |
船の長さ(cm) | 10.67 |
船幅(cm) | 8.64 |
HSコード | 7318160085 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。