VALLEY CRAFT 汎用ハンドトラック 重いエンジン、ドラム、工業用部品の輸送に使用されます。 スムーズに回転し、最大1000ポンドの荷重を処理できるモールドオンホイールを使用する
重いエンジン、ドラム、工業用部品の輸送に使用されます。 スムーズに回転し、最大1000ポンドの荷重を処理できるモールドオンホイールを使用する
空気入りホイール付き配電トラック
Valley Craft の物流トラックは、産業および商業スペースでの重くて扱いにくい荷物の輸送を処理します。 これらのトラックは、最大 600 ポンドの荷重に対応できるスチール製シュー付きのアルミニウム フレーム構造を備えています。これらのトラックは、トラックを保持するためのツイン ハンドル/ループ ハンドルと、あらゆる表面を転がすための空気圧ホイールを備えています。 一部のモデルには、機動性の制御を強化するブレーキ、運搬面を増やすフェンダー、トラックの特大スキッド レールを保護する交換可能なスチール ガードが付属しています。 8 x 16 インチおよび 10 x 16 インチの靴サイズを取り揃えた幅広いトラックからお選びください。
Valley Craft の物流トラックは、産業および商業スペースでの重くて扱いにくい荷物の輸送を処理します。 これらのトラックは、最大 600 ポンドの荷重に対応できるスチール製シュー付きのアルミニウム フレーム構造を備えています。これらのトラックは、トラックを保持するためのツイン ハンドル/ループ ハンドルと、あらゆる表面を転がすための空気圧ホイールを備えています。 一部のモデルには、機動性の制御を強化するブレーキ、運搬面を増やすフェンダー、トラックの特大スキッド レールを保護する交換可能なスチール ガードが付属しています。 8 x 16 インチおよび 10 x 16 インチの靴サイズを取り揃えた幅広いトラックからお選びください。
空気入りホイール付きハンドトラック
Valley Craft ハンドトラックは、産業および商業スペースでの重くて扱いにくい荷物の輸送を処理します。 これらのトラックは、最大 600 ポンドの荷重に耐えられるスチール製のシューを備えたアルミニウム フレーム構造を備えています。これらのトラックは、トラックを保持するためのツイン ハンドル/ループ ハンドルと、あらゆる表面を転がすための空気圧ホイールを備えています。 一部のモデルには、機動性の制御を強化するブレーキ、追加の運搬面を提供するフェンダー、トラックの特大スキッド レールを保護する交換可能なスチール ガードが付属しています。 Raptor Supplies また、提供しています カジノの台車 スライドフレーム、後部回転ホイール、最大 1000 ポンドまでの荷物を固定するためのラチェット付きの安全なストラップアタッチメントを備えています。8 x 16、8 x 23、および 10 x 16 インチのシューサイズで利用できる幅広いこれらのトラックからお選びください。
Valley Craft ハンドトラックは、産業および商業スペースでの重くて扱いにくい荷物の輸送を処理します。 これらのトラックは、最大 600 ポンドの荷重に耐えられるスチール製のシューを備えたアルミニウム フレーム構造を備えています。これらのトラックは、トラックを保持するためのツイン ハンドル/ループ ハンドルと、あらゆる表面を転がすための空気圧ホイールを備えています。 一部のモデルには、機動性の制御を強化するブレーキ、追加の運搬面を提供するフェンダー、トラックの特大スキッド レールを保護する交換可能なスチール ガードが付属しています。 Raptor Supplies また、提供しています カジノの台車 スライドフレーム、後部回転ホイール、最大 1000 ポンドまでの荷物を固定するためのラチェット付きの安全なストラップアタッチメントを備えています。8 x 16、8 x 23、および 10 x 16 インチのシューサイズで利用できる幅広いこれらのトラックからお選びください。
商用台車、サイドガード、アルミニウム、空気圧ホイール 2 個、耐荷重 600 ポンド
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
F83665A7 | CX8WRR | ¥215,281 | 詳細を参照してください。 |
詳細はこちら
- 遠心ポンプ
- アンカー
- 交通安全
- コンジットの取り付け
- 合金鋼
- 機械加工せん断
- 接着剤
- エアブレーキアクセサリー
- 拡大鏡測定スケール
- ステンレス鋼アングルストック
- PANDUIT ポリエチレンパンラップ(TM)スプリットハーネスラップ
- DAYTON プロペラ、12インチ
- USA SEALING シートストック、ABS
- WOODHEAD 130037 シリーズ ジャンクション ボックス
- ADB HOIST RINGS MFG. Hoist Eye 360 ホイストリング
- EATON IQ 35M シリーズメーター
- KNIPEX 電工ペンチ
- HUMBOLDT 恒温槽
- BUSSMANN FWC フェルールヒューズリンク、600 VAC
- CHICAGO PNEUMATIC 鼻