BROWNING ギア
YSSシリーズ 鋼・鋳鉄製最小内径平歯車 5ピッチ
YSSシリーズ 鋼・鋳鉄製最小内径平歯車 4ピッチ
YSSシリーズ 鋼・鋳鉄製最小内径平歯車 16ピッチ
YSSシリーズ 鋼・鋳鉄製最小内径平歯車 10ピッチ
YSMSシリーズ 焼入鋼スパイラルマイタギヤ 8ピッチ
YSMSシリーズ 焼入鋼スパイラルマイタギヤ 6ピッチ
YSMシリーズ 非焼入れ鋼マイタギヤ 6ピッチ
YSMシリーズ 非焼入れ鋼マイタギヤ 5ピッチ
YSMシリーズ 非焼入れ鋼マイタギヤ 16ピッチ
YSMシリーズ 非焼入れ鋼マイタギヤ 10ピッチ
YSBシリーズ 非焼入れ鋼かさ歯車 8ピッチ
NCGシリーズ ストックスチールチェンジギヤ 10ピッチ
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 1224286 | ¥19,808 | 見積依頼 |
B | 1224740 | ¥58,616 | 見積依頼 |
C | 1224880 | ¥53,254 | |
D | 1224518 | ¥32,119 | |
E | 1224492 | ¥31,344 | |
F | 1224682 | ¥40,150 | |
G | 1224609 | ¥36,278 | |
H | 1224450 | ¥30,311 | |
I | 1224567 | ¥34,156 | |
J | 1224534 | ¥32,779 | |
K | 1224922 | ¥75,344 | 見積依頼 |
L | 1224831 | ¥73,603 | 見積依頼 |
M | 1224823 | ¥66,653 | 見積依頼 |
N | 1224807 | ¥64,460 | 見積依頼 |
O | 1224674 | ¥53,845 | 見積依頼 |
P | 1224336 | ¥24,653 | 見積依頼 |
Q | 1224641 | ¥51,921 | 見積依頼 |
R | 1224633 | ¥49,575 | 見積依頼 |
S | 1224625 | ¥49,575 | 見積依頼 |
T | 1224583 | ¥46,729 | 見積依頼 |
U | 1224575 | ¥46,729 | 見積依頼 |
V | 1224542 | ¥44,883 | 見積依頼 |
W | 1224500 | ¥43,074 | 見積依頼 |
X | 1224476 | ¥41,038 | 見積依頼 |
Y | 1224443 | ¥40,653 | 見積依頼 |
YSSシリーズ 鋼・鋳鉄製最小内径平歯車 12ピッチ
YCS シリーズ在庫鋼および鋳鉄最小内径平歯車、10 ピッチ
NCS シリーズ在庫鋼および鋳鉄最小内径平歯車、16 ピッチ
NCS シリーズ在庫鋼および鋳鉄最小内径平歯車、10 ピッチ
NCGシリーズ ストックスチールチェンジギヤ 16ピッチ
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 1222561 | ¥17,384 | 見積依頼 |
B | 1222835 | ¥22,273 | |
C | 1222652 | ¥19,176 | |
D | 1223031 | ¥26,873 | |
E | 1223189 | ¥31,803 | |
F | 1222942 | ¥24,119 | |
G | 1222504 | ¥12,807 | |
H | 1222611 | ¥14,728 | |
I | 3426962 | ¥24,119 | |
J | 3427119 | ¥37,780 | |
K | 1222595 | ¥14,296 | |
L | 1223098 | ¥30,311 | |
M | 1222579 | ¥14,296 | |
N | 1223056 | ¥27,876 | |
O | 1222769 | ¥20,896 | |
P | 1222546 | ¥13,980 | |
Q | 1222678 | ¥19,176 | |
R | 1222520 | ¥13,181 | |
S | 1223122 | ¥30,600 | |
T | 1222736 | ¥26,078 | 見積依頼 |
U | 1223114 | ¥44,322 | 見積依頼 |
V | 1222793 | ¥26,652 | 見積依頼 |
W | 1222926 | ¥31,344 | 見積依頼 |
X | 1222967 | ¥33,190 | 見積依頼 |
Y | 1222983 | ¥36,927 | 見積依頼 |
NSSシリーズ 鋼製最小内径平歯車 24ピッチ
NSSシリーズ 鋼製仕上げボア平歯車 16ピッチ
NSSシリーズ 鋼製仕上げボア平歯車 10ピッチ
YSMシリーズ 焼入鋼マイタギヤ 10ピッチ
よくある質問
ギアは速度とトルクにどのように影響しますか?
小さなギアが大きなギアを駆動購入に進む、速度が低下し、トルクが増加します。 一方、大きなギアが小さなギアを駆動購入に進む、速度は増加しますが、トルクは減少します。
ギア比とは何ですか?
ギア比は、入力ギアの歯数と出力ギアの歯数の比率です。 入力速度と出力速度とトルクの関係を決定します。
平歯車と比べてはすば歯車を使用する利点は何ですか?
はすば歯車は、角度のある歯によりスムーズで静かな動作を実現し、負荷を均等に分散し、平歯車よりも高速用途に適しています。
複数のギアを備えたギアトレインのギア比はどのように計算しますか?
歯車列の全体的な歯車比を求めるには、シーケンス内の噛み合う歯車の各ペアの個々の歯車比を掛け合わせます。
動力伝達におけるブローニングギアの効率に影響を与える要因は何ですか?
ブローニングギアの効率は、ギアの設計、材料の品質、潤滑およびギアの歯の位置に依存します。
騒音や摩耗など、ギアに関連する一般的な問題を回避するにはどうすればよいですか?
定期的なメンテナンス、適切な潤滑、および問題への迅速な対処は、これらの問題の予防と解決に役立ちます。
ギアのバックラッシとは何ですか?
バックラッシュとは、噛み合う歯車の歯間のわずかな隙間または遊びのことです。 特に正確な位置決めが必要な用途では、過度のバックラッシュは精度の低下につながる可能性があるため、これは重要です。
単段減速機と多段減速機の違いは何ですか?
単段歯車減速には XNUMX 対の噛み合う歯車が含まれますが、多段歯車減速では複数の歯車ペアが連続して使用されます。 多段減速により、全体的なギア比の柔軟性が向上します。
詳細はこちら
- チューブ継手
- 切削工具
- フードサービス調理器具と準備
- 配管ホース
- 油圧モーター
- ハイフォース油圧パンチおよびダイセット
- フードサービスアクセサリー
- フードサービスバッグ
- 磁気ドリルプレスモーター
- エアナイフ
- SHIMPO エクステンションロッドスレッド
- MARCOM セクシャルハラスメント防止キット
- IGUS ロッドエンド5 / 16-24インチ
- DIXON 肘を伸ばした状態
- HOFFMAN センターパネルサポート
- EATON 汎用カプセル化変圧器
- VESTIL LAD シリーズ ローリング倉庫用はしご、12 ~ 16 段、グリップ ストラット
- CARHARTT 革ひも
- CRES COR パイロット
- MAKITA ソケットアダプター