REELCRAFT ガーデンホースコネクターとアダプター 運動場、保育園、ゴルフコース、ホテル、リゾートなど、屋内外の用途に最適です。 耐久性を高めるためにゴム製で、それぞれ最大 150 °F および 300 psi の温度と圧力に耐えることができます。
運動場、保育園、ゴルフコース、ホテル、リゾートなど、屋内外の用途に最適です。 耐久性を高めるためにゴム製で、それぞれ最大 150 °F および 300 psi の温度と圧力に耐えることができます。
アダプターフィッティング、ガーデンホース、3/4 インチ MPT x 3/4 インチ NH
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
261702 | CJ6RYA | ¥3,461 | 詳細を参照してください。 |
ガーデンホース変換キット、3/4 インチ NPT x 3/4 インチ NH
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
600963 | BT7YYM | ¥26,180 | 詳細を参照してください。 |
詳細はこちら
- エアコン
- 明確な目的のACモーター
- 給湯器
- プロセス監視
- つや消し
- ワイヤーストリッパーとケーブルスリッター
- デバイストリムを終了します
- 温度アラーム
- 消火ホースおよび消火器の付属品
- 風景照明
- ALLEGRO SAFETY 閉鎖空間ファン
- BUSSMANN 中電圧ヒューズ:シリーズJCW
- NORTON ABRASIVES ディスク直径 3 インチのサンディングディスクロール
- SOLA/HEVI-DUTY サプレッサーサージ
- VULCAN HART ブロック
- CONDOR アルミニウム、セキュリティサイン、ヘッダーなし
- EATON 分電盤コネクタ キット
- EATON Cシリーズ 電子配線用遮断器 HFDE形 Fフレーム
- BOSTON GEAR 48 直径ピッチ真鍮内歯車
- SANDVIK COROMANT スクエアショルダーミルカッター