LASCO ガーデンホースコネクターとアダプター 二重らせんガーデン ホース コネクタは、灌漑システムのファニー パイプ スプリンクラー ヘッドとの使用に適しています。 最大140°Fの温度で動作可能
二重らせんガーデン ホース コネクタは、灌漑システムのファニー パイプ スプリンクラー ヘッドとの使用に適しています。 最大140°Fの温度で動作可能
ガーデンホースコネクタ
Lasco ガーデン ホース継手は、圧着工具やクランプを必要とせずに、ガーデン ホースを蛇口やチューブに接続するのに適しています。 これらのホース コネクタは軽量のポリ塩化ビニル構造を採用しており、最大 140 °F の温度に耐えることができ、再利用も大幅に容易になります。 ダブルオスタイプとスリップカップリングタイプのガーデンホースアダプターを幅広いラインナップからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
Lasco ガーデン ホース継手は、圧着工具やクランプを必要とせずに、ガーデン ホースを蛇口やチューブに接続するのに適しています。 これらのホース コネクタは軽量のポリ塩化ビニル構造を採用しており、最大 140 °F の温度に耐えることができ、再利用も大幅に容易になります。 ダブルオスタイプとスリップカップリングタイプのガーデンホースアダプターを幅広いラインナップからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
詳細はこちら
- エアコン
- 明確な目的のACモーター
- 給湯器
- プロセス監視
- つや消し
- ワイヤーストリッパーとケーブルスリッター
- デバイストリムを終了します
- 温度アラーム
- 消火ホースおよび消火器の付属品
- 風景照明
- ALLEGRO SAFETY 閉鎖空間ファン
- BUSSMANN 中電圧ヒューズ:シリーズJCW
- NORTON ABRASIVES ディスク直径 3 インチのサンディングディスクロール
- SOLA/HEVI-DUTY サプレッサーサージ
- VULCAN HART ブロック
- CONDOR アルミニウム、セキュリティサイン、ヘッダーなし
- EATON 分電盤コネクタ キット
- EATON Cシリーズ 電子配線用遮断器 HFDE形 Fフレーム
- BOSTON GEAR 48 直径ピッチ真鍮内歯車
- SANDVIK COROMANT スクエアショルダーミルカッター