GPIMETERS 流量計 気体、液体、または蒸気の流れを測定するように設計されており、最大+/- 5%の精度で測定値を表示できます。 ガロンとリットルで測定値を表示するバッテリー駆動のLCDを備えています
気体、液体、または蒸気の流れを測定するように設計されており、最大+/- 5%の精度で測定値を表示できます。 ガロンとリットルで測定値を表示するバッテリー駆動のLCDを備えています
Gシリーズ、精密メーター
GPI G シリーズ精密メーターは、水、燃料、化学薬品などの液体の流量を正確に測定します。 これらの G シリーズ メーターは、農業、自動車、石油・ガス、製造、プロセス制御業界に最適です。 構造剛性と露出した表面の耐腐食性を高める 316 ステンレス鋼構造を特徴としています。 これらの高精度メーターは、-100 ~ 225 °F の温度範囲で動作します。取り付けサイズは 1.5 インチと 2 インチです。
GPI G シリーズ精密メーターは、水、燃料、化学薬品などの液体の流量を正確に測定します。 これらの G シリーズ メーターは、農業、自動車、石油・ガス、製造、プロセス制御業界に最適です。 構造剛性と露出した表面の耐腐食性を高める 316 ステンレス鋼構造を特徴としています。 これらの高精度メーターは、-100 ~ 225 °F の温度範囲で動作します。取り付けサイズは 1.5 インチと 2 インチです。
形式 | モデル | フィッティングサイズ | フローレンジ | フィッティングスタイル | 流体温度範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | GSCPS-100 | ¥529,550 | 見積依頼 | ||||
A | GSCPS-100L | ¥529,550 | 見積依頼 | ||||
A | GSCPS-150L | ¥572,390 | 見積依頼 | ||||
A | GSCPS-200 | ¥632,366 | 見積依頼 | ||||
A | GSCPS-200L | ¥632,366 | 見積依頼 |
機械式流量計、5 ~ 30 gpm 流量範囲、1 MNPT
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
M30-G8N | CE9XUW | ¥75,879 |
機械式流量計、5 ~ 30 Gpm
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
M30-L8N | CG6EBE | ¥80,079 | 詳細を参照してください。 |
精密タービンメーター、サニタリークランプフィッティング、1 1/2インチサイズ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
GSCPS-150 | CD8RTE | ¥572,390 | 詳細を参照してください。 |
詳細はこちら
- 棚と収納ラック
- 水質検査装置およびメーター
- ガスケット
- 接着剤とセメント
- 空気圧モーター
- ツールおよびアプライアンステスターアクセサリ
- ペイントシェーカーアクセサリー
- 秋の救助装置
- 手動モータープロテクター
- 振動センサー
- UNGER 給水ポールキット
- BRADY 化学ラベル、アセトニトリル
- VERMONT AMERICAN 六角ダイス炭素鋼右側
- ENDOT パイププラスチック1インチ
- AME INTERNATIONAL タイヤ取り外しツール
- GRAINGER リードおよびワイヤーのシール
- INSIZE メカニカルマイクロメータヘッド
- LW SCIENTIFIC ドライバス
- MAKITA コードレス切り抜きツール
- AMETEK LAMB 再設計ブラシ付きモーター、7.2 フレームサイズ、ペリフェラル、3 ステージ