アイテム価格 | タービンメーター |
正確さ | + / - 5% |
ディスプレイユニット | ギャル。 |
フィッティングサイズ | 1.5 " |
フィッティングスタイル | サニタリークランプ |
フローレンジ | 17.7〜177 gpm |
流体温度範囲 | -100から225度NS |
周波数 | 100〜1000 Hz |
高さ | 2.11 " |
住宅資材 | 316 SS |
長さ | 4.59 " |
タービンサイズ | 1 1 / 2 " |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。