GEMS SENSORS 流量センサー 河川の土砂流送を決定したり、河川の流量値を計算したりしながら、水の速度を測定するように設計されています。 最大破裂圧力は2500psiで、0.026〜6.6gpmの範囲の流量で利用できます。
河川の土砂流送を決定したり、河川の流量値を計算したりしながら、水の速度を測定するように設計されています。 最大破裂圧力は2500psiで、0.026〜6.6gpmの範囲の流量で利用できます。
流量センサー
形式 | モデル | 長さ | 正確さ | 破裂圧力 | マックス。 粘度 | 作動圧力 | 動作温度 範囲 | 接液材料 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 19H256 | ¥35,810 | |||||||||
B | FT-330 226100 | ¥35,804 | |||||||||
B | FT-330 226000 | ¥38,150 | |||||||||
C | FT-110 173933 | ¥39,146 | |||||||||
D | FT-110 173935-C | ¥44,017 | |||||||||
C | FT-110 173931 | ¥40,602 | |||||||||
C | FT-110 173934 | ¥41,248 | |||||||||
D | FT-110 173932-C | ¥41,715 | |||||||||
D | FT-110 173933-C | ¥44,421 | |||||||||
C | FT-110 173932 | ¥38,532 | |||||||||
D | FT-110 173931-C | ¥46,050 | |||||||||
C | FT-110 173935 | ¥40,576 | |||||||||
D | FT-110 173934-C | ¥43,007 |
詳細はこちら
- 非電気的特性のテスト
- ホースとスプリンクラーシステム
- 熊手と栽培ツール
- 付属品
- コンクリート試験
- 中二階
- 引き出しスライド
- ペイントプライマーシーラー錆リフォーマー
- 機械式アクチュエータ
- 油圧ウォーターポンプ
- WESTWARD パンチの開始
- MORSE DRUM パワーティルトビロウフックコントロール-キャリア
- SQUARE D 交換用コイル
- VULCAN HART ブラケット、クラムトレイ
- ANVIL Ta調整可能なパイプ支柱
- BENCHMARK SCIENTIFIC Accuris シリーズ トランスイルミネーター
- BLACK & DECKER クランプワッシャー
- CLEVELAND コバルトジョバー長ドリルビット
- WERMA 231 シリーズ ビジュアル 29mm ビーコン (常設 LED インジケータ付き)
- CHEMGLASS Oリング