ファームデューティーモーター
農作業用モーターは、過酷で過酷な作業でもうまく機能し、農業現場に最適です。湿気から保護するエンクロージャが特徴です。これらのモーターは次の用途に適しています。...続きを読む
ポンプ負荷モーター、1 hp、3450 Rpm、208 ~ 230 VAC
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
B583 | CH6NLJ | ¥156,952 |
エアレーションファンモーター、3/4 馬力、3450 Rpm、115/230VAC
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
5KC37NN3544T | AJ2MTJ | ¥73,514 |
農場用モーター、2 馬力、1740 Rpm、115/230VAC
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
145TBFR5341 | CH6HVG | ¥159,090 |
穀物撹拌モーター、208-230V、1800 RPM、1.5 hp、単相、TEFC、1Z フレーム
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
GSL3509M | AJ6WAV | ¥364,470 |
農場用モーター スプリットフェーズ Teao 1/2hp 1725 Rpm
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
PD1050AV1 | AD2LUM | ¥88,822 |
家禽ファンモーター3相Teao1 Hp 850 Rpm
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
1YAZ2 | AB4HJX | ¥199,240 |
高トルク ファーム デューティー モーター、1725 RPM、115/208 ~ 230V AC、手動、キー付き
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
110495.00 | CJ2DQA | ¥201,987 |
M6K17FB56A 汎用農業用モーター
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
117689.00 | AJ2QXR | ¥44,113 |
HVAC モーター、115/230V、1800 RPM、0.5 馬力、単相、TEAO、1YZ フレーム
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
CHC345A | AJ6QCM | ¥205,622 |
ファームデューティーモーター
ファームデューティーモーターは、高い始動トルクを生成し、コンベヤー、バーンクリーナー、コンプレッサー、および肥料ポンプの適度な始動電流を促進します。 これらの事前に潤滑されたユニットは、高温と湿気に対する耐性のためにエポキシ仕上げを特徴としており、モーターコンポーネントのスムーズな動きを提供します。 Raptor Supplies Baldorのようなブランドからこれらの農場用モーターを幅広く提供しています。 世紀、デイトン、 マラソンモーターズ とリーソン。 バルドー ファームモーターは、摩擦損失を減らし、過熱を防ぐために、二重に密封されたベアリングを備えています。 これらの農場用モーターは、凝縮水排出バルブと統合されており、モーターの冷却によって凝縮された余分な水分を除去します。これにより、モーター部品の腐食や、水が凍結したときにポンプが破裂する可能性があります。 デイトン 農場用モーターは、エアレーションファン、オーガードライブ、穀物撹拌機、灌漑タワードライブ、作物乾燥機などの用途で連続稼働を実現できます。 これらの農業用モーターは、構造剛性が高く、大きな衝撃荷重に耐えられるよう鉄骨フレーム構造を採用しています。 さらに、外部汚染物質の侵入やモーターの損傷を防ぐために、ガスケット付きコンデンサ カバー、ジャンクション ボックス、シャフト スリンガーを備えた完全に密閉された非換気エンクロージャが装備されています。 これらのブランドの完全密閉型農作業モーターは、昆虫、げっ歯類、その他の異物の侵入を防ぎます。
あなたが使用します
これらの農場用モーターは、骨材およびセメント、エアハンドリング、食品および飲料、化学、石油およびガス産業における低始動トルクから高始動トルクの用途に適しています。
特徴
- Dayton 農作業用モーターは、高負荷条件下でもファンを動かし続けます。
- モーターの汚染を防ぐために、完全に密閉されたファン冷却モーター設計になっています。
- これらの農場用モーターは、モーターの外側を吹き飛ばすファンで構成されており、外気がモーター内を自由に循環するのではなく、モーターを冷却します。
- 耐久性を高めるために圧延スチールフレームが装備されており、過熱を防ぐためにボールベアリングが装備されています。
- ユニットは、特に孵化場や家禽の用途を含む操作用に設計された、クレードル/スタッド/ヨーク/ベース/フランジ取り付けオプションを備えた水平、垂直、およびすべての角度の設置位置で利用できます。
- これらのファームデューティーモーターは、効率的で堅牢なパフォーマンスを実現するために、単相または3相ユニットで提供されます。
バルドー スーパーE &1phファームデューティモーター
- Baldor モーターは、ソフトスタートを備えたベーン軸流ファン作物乾燥機で使用され、最大 460 V の電圧で全負荷効率を実現します。
- これらのユニットは、モーターの再生によるノイズと振動の問題から保護し、電圧変動の影響を受けにくくなっています。
- 彼らは過酷な環境のために黄褐色のエポキシ塗料を使用しています。
- Baldor モーターは、クラス F 絶縁の温度 (摂氏 155 度まで) に耐えることができる耐湿性グリースを提供します。
- バルドー ph 1 農場用モーターは、構造的剛性のために鋼で作られています。
世紀 モーター
- 高い始動トルクを特徴とするセンチュリー農業用ファン モーターは、作物の乾燥、養鶏設備の稼働、肥料ポンプ、オーガー、コンベアなどの汚れた作業や荒い作業中に信頼性の高いサービスを提供します。
- それらは延長された耐用年数のための二重シールドベアリングを特徴とします。
- さらに、センチュリーモーターのほとんどには、電力過負荷を防ぐために自動リセットサーマルプロテクターが装備されています。
- モーターの適度な始動トルクにより、ファンのストレスを軽減できます。
- それらは、ほこりの侵入から配線を保護するためにガスケット付きコンジットボックスに入っています。
一般的用途 リーソンファームデューティーモーター
- Leesonの汎用ファームデューティーモーターは、商業および産業環境での過酷な使用に理想的であり、ポンプ、コンプレッサー、ブロワー、およびファンで広く使用されています。
- ブランドの単相および三相ACモーターは防爆型であり、農業、木工、および冶金産業での連続使用アプリケーション向けに設計されています。
- 耐用年数を延ばすための二重シールボールベアリングと、異物の侵入を防ぐためのコンジットボックスカバーを備えたガスケットコンデンサケースを備えています。
- これらのユニットは、強力なパフォーマンスを実現するために、単相および3相モーター設計で利用できます。
マラソン ファームデューティーモーター
- マラソンファームデューティーモーターは、自動車、食品および飲料、船舶、石油およびガス産業の発電用途に適しています。
- これらの高トルクモーターは、XNUMX/XNUMX速で動作する単相ユニットです。
- それらは、複数の用途に適合するように、完全に密閉されたファン冷却、完全に密閉された空気、または完全に密閉された非換気エンクロージャを備えています。
- さらに、これらのユニットには、迅速かつ確実に固定するためのスルーボルトが付属しています。
- これらのモーターにはダイレクトドライブオプションがあり(選択したモデルにオーガードライブが組み込まれています)、最高速度と位置および動的精度を提供します。
動作メカニズム
ファームデューティーACモーターは、XNUMXつの固定磁石と、シャフトを囲むワイヤーのコイルを備えているため、磁気の原理に基づいて動作します。 ワイヤーのコイルに電荷がかかると電磁石になり、磁場が発生します。 装備されている固定子には、ワイヤーのループ、中実の金属製の車軸、コイル、金属製の棒でできたリスケージ、および電気を通すことができるその他の自由に回転する金属部品が含まれています。 ACモーターでは、外側のコイルに電力を送ると固定子が構成され、コイルは順番にペアで通電され、モーターの周りを回転する磁場を生成します。
規格と承認
- Dayton モーターは、高品質の製品サービスを提供するために、ISO 業界標準に準拠して製造されています。
- Baldor モーターは UL 認定、NEMA 定格を取得しており、CSA および CE 認証にも準拠しています。
- Century の農場用モーターは UL 認定を受けており、CSA 規格に準拠しています。
- LeesonデューティACモーターは、ULおよびCSA認定済みです。
- マラソン モーターは、異物の侵入に対する筐体内の機器のある程度の保護を保証する NEMA 定格を備えています。
よくある質問
Baldor モーターを操作する際に従うべき一般的な安全上の注意事項は何ですか?
- ベルトの締めすぎは、シャフトの破損やベアリングの早期故障の原因となる可能性があるため、避けてください。
- シャフトの端から端までの動きに余裕を持たせます。
- 直接結合された機械は正確に位置合わせされ、シャフトは拘束されることなくスムーズに回転する必要があります。
モーターを購入する際に考慮すべき要素は何ですか?
- 電流はモーターに電力を供給しますが、過大な電流はモーターにも損傷を与える可能性があります。 DCモーターの場合、ストールと動作電流が重要です。 ストール電流は、モーターがストール速度または0RPMのいずれかで動作するのに十分なトルクを適用します。 これは、モーターが引き込むことができる電流の最大量です。 過電流により熱が上昇し、ワイヤが溶ける可能性があります。
- 電圧は、正味の電流を一方向に流し続け、逆流に打ち勝つため、重要です。 電圧が高いほど、トルクも高くなります。 推奨電圧が印加されていることを確認してください。 非常に低い電圧を印加購入に進むモーターは動作しませんが、電圧を印加しすぎると短絡が発生し、電力損失または完全な故障につながる可能性があります。
- 動作トルクはモーターによって生成されるトルクの量ですが、失速トルクは失速速度から電力を加えると発生します。 ユーザーは必要な動作トルクを確認する必要がありますが、一部のアプリケーションでは、モーターをどこまで押すかを知る必要があります。 たとえば、車輪付きロボットの場合、良好なトルクは良好な加速を意味しますが、ストールトルクがロボットの重量を持ち上げるのに十分な高さであることを確認する必要があります。 この場合、速度よりもトルクの方が重要です。
- モーターに関しては速度が複雑になる場合があります。 一般に、モーターは最高速度でスムーズかつ効率的に動作しますが、ギアが必要な場合は常にそれが可能であるとは限りません。 ギアを追加購入に進むモーター効率が低下しますので、速度とトルクを同時に下げてください。
詳細はこちら
- 棚と収納ラック
- 訪問数
- アークフラッシュ保護
- キーストック
- コルク
- タスクチェア
- キャビネットのキャッチとラッチ
- 押しボタンアクセサリ
- エアコンベヤー
- ギアベルトアイドラー
- UNISTRUT 階段の踏み板
- SPEARS VALVES PVC LE True Union 2000 工業用ボールチェックバルブ、ソケットおよびねじ付き端、FKM
- SPEARS VALVES FlameGuard CPVC スプリンクラー ヘッド 90 度エルボ 黄銅ネジインサート式 ソケット×Fipt
- ACME ELECTRIC 家電変圧器、200/220/240V 一次
- SLOAN カートン
- TEADIT スタイル 2000IC 編組パッキン 柔軟なグラファイト シール、ワイヤー強化
- METZ CONNECT イーサネットケーブル
- ZURN チューブ
- FIREYE アダプタ