MARATHON MOTORS 145TBFR5341 農場用モーター、2 馬力、1740 Rpm、115/230VAC
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
アイテム価格 | 家禽ファンモーター |
ベアリング | 玉 |
運転時間やサイクル | 連続的な |
フレーム | 145T |
フレーム材料 | 圧延鋼 |
HP | 2 |
Hz | 60 Hz |
長さの少ないシャフト | 12 5 / 8 " |
最大周りの派遣社員。 | 104度F |
モーターアプリケーション | 農場の義務 |
モーター設計 | コンデンサ-開始/実行 |
モーター取付位置 | 水平な |
モーター取付タイプ | リジッドベース |
モーターシャフトの設計 | キー付き |
モーターシャフトの回転 | CW / CCW |
モーター熱保護 | マニュアル |
銘板の回転数 | 1740 |
速度の数 | 1 |
全体の長さ(Overall Length) | 14 7 / 8 " |
相 | 1 |
稼働率 | 1.15 |
軸径 | 7 / 8 " |
軸長 | 2 1 / 4 " |
電圧 | 115 / 230V AC |
船の重量(kg) | 22.5 |
船高(cm) | 20.62 |
船の長さ(cm) | 50.5 |
船幅(cm) | 26.04 |
HSコード | 8501406040 |
原産国 | Mexico |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。