VALLEY CRAFT ダンプカート アイテムを手動で運び、分配するために使用される緑色のEZカート。 16ゲージの鋼製で、最大耐荷重は2000ポンドです。
アイテムを手動で運び、分配するために使用される緑色のEZカート。 16ゲージの鋼製で、最大耐荷重は2000ポンドです。
EZオートローモバイルホッパー
Valley Craft EZ 自動低移動式ホッパーは、材料のダンプに便利に使用され、高さの低いエリアに最適です。 ダンピングを開始するために、テーパー状のフロントダンプアングル設計が使用されています。 これらのダンプ ホッパーは、水密操作のための連続溶接を備えた 16 ゲージ鋼で作られており、最大 2000 ポンドの荷重に耐えることができます。操作が容易な 4 つのフェノール製キャスター (2 つの固定キャスターと 2 つのスイベルキャスター) が装備されています。 一部のモデルには、トレーラーを介してホッパーを牽引するための牽引ハンドルが装備されています。 これらの自動ロックモバイルホッパーは、白と緑の色からお選びいただけます。 Raptor Supplies.
Valley Craft EZ 自動低移動式ホッパーは、材料のダンプに便利に使用され、高さの低いエリアに最適です。 ダンピングを開始するために、テーパー状のフロントダンプアングル設計が使用されています。 これらのダンプ ホッパーは、水密操作のための連続溶接を備えた 16 ゲージ鋼で作られており、最大 2000 ポンドの荷重に耐えることができます。操作が容易な 4 つのフェノール製キャスター (2 つの固定キャスターと 2 つのスイベルキャスター) が装備されています。 一部のモデルには、トレーラーを介してホッパーを牽引するための牽引ハンドルが装備されています。 これらの自動ロックモバイルホッパーは、白と緑の色からお選びいただけます。 Raptor Supplies.
詳細はこちら
- 砥石
- はかりとはかり付属品
- 化学ポンプ
- パイプねじ切り装置
- フードサービスコンセッション機器
- グローブホルダークリップ
- 金属フレーム貯蔵装置
- 接着テスター
- フレキシブルラバーカップリング
- 管状工作機械ライト
- PARKER 雄ブランチ T シャツ、FNPT x FNPT x MNPT
- TENNSCO レコードストレージラック
- MACROMATIC シール漏れと過熱リレー
- APOLLO VALVES 25-500シリーズスクエアパターンブロンズウォーターゲージ
- 80/20 ダブルロングユニベアリング
- DAYTON ノズルキット
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS コードクランプキット
- ALL MATERIAL HANDLING ESLH シリーズ アイ セルフ ロッキング フック (隠しトリガー付き)
- ANSELL 汎用使い捨て手袋
- KRAFT TOOL CO. ミキサー