RANCO デュアル圧力制御 高圧および低圧制御の両方の機能を組み合わせており、R-12、R-22、R-134A、および R-502 冷媒での使用に適しています。 SPST スイッチを備えており、圧力ラインを簡単に識別できるように色分けされています。
高圧および低圧制御の両方の機能を組み合わせており、R-12、R-22、R-134A、および R-502 冷媒での使用に適しています。 SPST スイッチを備えており、圧力ラインを簡単に識別できるように色分けされています。
コンパクトなデュアル圧力制御、SPST、24 / 240V
Ranco デュアル圧力制御は、HVAC システムの低圧サイクルまたは安全機能とともに高圧コンプレッサーを制御します。 これらのユニットには、冷凍コンプレッサーおよび空冷コンデンサーのファンを起動または停止するための、定格 24 / 240V の SPST (単極単投) タイプのスイッチが取り付けられています。 NEMA 1 エンクロージャには、振動と衝撃を吸収する非導電性プラスチック カバーと、取り付けが簡単な脱落防止用カバー ネジが付いています。 これらのコンパクトな圧力制御により、ユニバーサルな取り付けがさらに可能になり、50 および 70 psi (固定) 差圧オプションが利用可能です。
Ranco デュアル圧力制御は、HVAC システムの低圧サイクルまたは安全機能とともに高圧コンプレッサーを制御します。 これらのユニットには、冷凍コンプレッサーおよび空冷コンデンサーのファンを起動または停止するための、定格 24 / 240V の SPST (単極単投) タイプのスイッチが取り付けられています。 NEMA 1 エンクロージャには、振動と衝撃を吸収する非導電性プラスチック カバーと、取り付けが簡単な脱落防止用カバー ネジが付いています。 これらのコンパクトな圧力制御により、ユニバーサルな取り付けがさらに可能になり、50 および 70 psi (固定) 差圧オプションが利用可能です。
高圧/低圧制御120 / 240v
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
o12-1594 | AA4QLM | ¥39,000 |
詳細はこちら
- シンクと噴水
- ワイヤーコネクタ
- 熱活性化シュリンクラップおよび機器
- 付属品
- スプリング
- 溶接シリンダーカート
- バスルームファン
- 消防および救助ファンの付属品
- 研磨ラジアル剛毛ディスク
- 接触レベルセンサー
- 3M ナイロン絶縁オス ディスコネクト
- APPROVED VENDOR ロッカーフロントベース
- PANDUIT レースウェイ
- DYNAFORM IビームIsofrグレー
- MARCOM 溶接安全DVD
- VULCAN HART モーター、208V
- MAIN FILTER INC. 交換油圧リターンラインフィルター、ワイヤーメッシュ、100ミクロン、ブナシール
- PLAST-O-MATIC RVDシリーズ圧力逃がし弁
- DAKE CORPORATION 可動テーブルプレス
- VESTIL OLFシリーズ オーバーヘッドロードリフター