MORSE DRUM ドラムヒーター モールスドラムヒーターは、ドラムの曲面にぴったりフィットしてドラムの内容物を加熱する、ガラス繊維強化シリコーンゴム製の柔軟なドラムバンドヒーター (金属ドラムおよび非金属ドラム用) です。 これらの金属ドラム用ヒーターには調整可能なサーモスタットが付いており、ユーザーが温度を制御してペール缶に均一な熱を提供することができます。
モールスドラムヒーターは、ドラムの曲面にぴったりフィットしてドラムの内容物を加熱する、ガラス繊維強化シリコーンゴム製の柔軟なドラムバンドヒーター (金属ドラムおよび非金属ドラム用) です。 これらの金属ドラム用ヒーターには調整可能なサーモスタットが付いており、ユーザーが温度を制御してペール缶に均一な熱を提供することができます。
ドラムヒーター
モールスドラムヒーターは、密閉されたドラム内容物を溶解または予熱して粘度を維持し、溶解と残留物の減少を促進するように特別に設計されています。 これらの高ワットドラムヒーターは、広い表面積にわたって均一に熱を伝導するための広いヒーターバンドと、設定温度を自動的に維持する内蔵サーモスタットを備えています。 これらのユニットはグラスファイバーで強化されたシリコーンゴムで作られており、丈夫さと柔軟性を兼ね備えているため、ドラムを簡単に巻き付けることができ、また、ほとんどの化学物質や過酷な産業環境に対する耐性も備えています。 さらに、特別な取り付け工具を必要とせずに、安全かつ迅速な取り付け機能を提供するためのスプリングとフックの配置が装備されています。 150 ~ 1000 ワットの範囲の電力定格で利用できる、プラスチック / ファイバー / 金属ドラム ヒーターの幅広い製品からお選びください。 Raptor Supplies.
モールスドラムヒーターは、密閉されたドラム内容物を溶解または予熱して粘度を維持し、溶解と残留物の減少を促進するように特別に設計されています。 これらの高ワットドラムヒーターは、広い表面積にわたって均一に熱を伝導するための広いヒーターバンドと、設定温度を自動的に維持する内蔵サーモスタットを備えています。 これらのユニットはグラスファイバーで強化されたシリコーンゴムで作られており、丈夫さと柔軟性を兼ね備えているため、ドラムを簡単に巻き付けることができ、また、ほとんどの化学物質や過酷な産業環境に対する耐性も備えています。 さらに、特別な取り付け工具を必要とせずに、安全かつ迅速な取り付け機能を提供するためのスプリングとフックの配置が装備されています。 150 ~ 1000 ワットの範囲の電力定格で利用できる、プラスチック / ファイバー / 金属ドラム ヒーターの幅広い製品からお選びください。 Raptor Supplies.
形式 | モデル | ドラム径 | ドラムサイズ | サーモスタット温度範囲 | 電圧 | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 710-15-115 | ¥82,218 | ||||||
B | 711-15-115 | ¥82,218 | ||||||
A | 710-15-230 | ¥84,381 | ||||||
B | 711-30-230 | ¥78,756 | ||||||
A | 710-30-115 | ¥78,972 | ||||||
A | 710-30-230 | ¥81,785 | ||||||
B | 711-30-115 | ¥94,118 | ||||||
B | 711-55-115 | ¥85,463 | ||||||
B | 711-55-230 | ¥85,463 | ||||||
C | 710-55-115 | ¥85,463 | ||||||
A | 710-55-230 | ¥85,463 |