入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ドラムヒーター |
調整 | +/- 1 " |
コード長 | 6のフィート |
ドラム径 | 11.25 " |
ドラム素材 | 金属 |
ドラムサイズ | 5ガロン。 |
ドラムタイプ | 金属 |
周波数 | 50/60 Hz |
Hz | 50/60 |
製品データシート | モールスドラム-711-15-115.pdf |
サーモスタット | 50-425F |
サーモスタット温度範囲 | 50度425度までF |
電圧 | 115V AC |
出力 | 550W |
幅(Width) | 4" |
船の重量(kg) | 0.9 |
船高(cm) | 17.78 |
船の長さ(cm) | 22.86 |
船幅(cm) | 22.86 |
HSコード | 8419899585 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。