VALLEY CRAFT ドラム台車 ドラムの安全で簡単な取り扱いと輸送を確実にするために使用してください。 30から55ガロンの範囲の容量のドラムを処理できます。 スチールとアルミニウムの2輪、3輪、4輪モデルで利用可能
ドラムの安全で簡単な取り扱いと輸送を確実にするために使用してください。 30から55ガロンの範囲の容量のドラムを処理できます。 スチールとアルミニウムの2輪、3輪、4輪モデルで利用可能
ドラムトラック
Valley Craft EZY-ROL ドラム トラックは、ドラム在庫を安全かつ効果的に手動で輸送および処理できるように設計されています。 これらは、最大 1000 ポンドまでの荷重を簡単に運ぶための EZY-Rol チルト設計を備えた耐火花性アルミニウムまたはスチール フレームと、ばね式の標準チャイム フックを備えており、完璧な締め付けとドラムの転落防止を保証します。 さらに、これらのトラックには 2 輪モールドオン空気タイヤが装備されており、オペレータによる完全な制御とスロープ、平坦な路面、傾斜地での容易な操作性を提供します。 30 ~ 55 ガロンのドラム缶を取り扱うための調節可能なシューが付属しており、特定のドラム取り扱いニーズに合わせて 4 つのオプションのチャイム フックに取り付けることができます。
Valley Craft EZY-ROL ドラム トラックは、ドラム在庫を安全かつ効果的に手動で輸送および処理できるように設計されています。 これらは、最大 1000 ポンドまでの荷重を簡単に運ぶための EZY-Rol チルト設計を備えた耐火花性アルミニウムまたはスチール フレームと、ばね式の標準チャイム フックを備えており、完璧な締め付けとドラムの転落防止を保証します。 さらに、これらのトラックには 2 輪モールドオン空気タイヤが装備されており、オペレータによる完全な制御とスロープ、平坦な路面、傾斜地での容易な操作性を提供します。 30 ~ 55 ガロンのドラム缶を取り扱うための調節可能なシューが付属しており、特定のドラム取り扱いニーズに合わせて 4 つのオプションのチャイム フックに取り付けることができます。
形式 | モデル | タイプ | ホイールタイプ | ホイールの数 | 材料 | ブレーキ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | F81770A3C | ¥193,645 | 見積依頼 | |||||
B | F81735A7C | ¥182,827 | 見積依頼 | |||||
C | F83210A7C | ¥280,190 | 見積依頼 | |||||
D | F82895A1C | ¥193,645 | 見積依頼 | |||||
E | F82050A2C | ¥269,372 | 見積依頼 | |||||
F | F82175A2C | ¥204,463 | 見積依頼 | |||||
G | F81600A9C | ¥182,827 | 見積依頼 | |||||
C | F82960A1C | ¥280,190 | 見積依頼 | |||||
H | F82845A2C | ¥193,645 | 見積依頼 | |||||
I | F81500A0C | ¥193,645 | 見積依頼 | |||||
G | F82150A1C | ¥258,554 | 見積依頼 | |||||
D | F83450A6C | ¥269,372 | 見積依頼 | |||||
G | F81895A3C | ¥182,827 | 見積依頼 | |||||
D | F83160A7C | ¥269,372 | 見積依頼 | |||||
J | F81625A0C | ¥193,645 | 見積依頼 | |||||
K | F82025A4C | ¥258,554 | 見積依頼 | |||||
D | F82375A0C | ¥193,645 | 見積依頼 | |||||
F | F82645A4C | ¥204,463 | 見積依頼 | |||||
E | F81925A7C | ¥269,372 | 見積依頼 | |||||
F | F82425A0C | ¥204,463 | 見積依頼 | |||||
G | F82150A1F | ¥258,554 | 見積依頼 | |||||
F | F82425A0F | ¥204,463 | 見積依頼 | |||||
J | F81625A0F | ¥193,645 | 見積依頼 | |||||
B | F81735A7F | ¥182,827 | 見積依頼 | |||||
D | F82375A0F | ¥193,645 | 見積依頼 |
パワードドラムトラック
Valley Craft 動力ドラムトラックは、作業現場で商品を安全に輸送できるように設計されています。 粉体塗装された 15 ゲージのスチール構造は、800 ポンドのプラスチック/スチールコンテナの持ち運びに最適です。 2 つの大きなキャスターホイールと 2 つの小さなキャスターホイールにより、狭い場所や傾斜した/平らでない地形でも安全に移動できます。 操作が簡単なデュアルハンドルとフットアシスト、偶発的な動きを防ぐハンドブレーキが装備されています。 これらのドラム缶トラックは、24VDC 差動駆動モーターと 18Ah 充電式バッテリーによって駆動され、最大速度 2 MPH で前進および後進方向に移動できます。 前進方向と後進方向を切り替えるスイッチがあり、後進警告音が聞こえます。 幅広い電動ドラムトラックからお選びいただけます。空気圧式およびソリッドゴムホイールタイプが用意されています。 Raptor Supplies.
Valley Craft 動力ドラムトラックは、作業現場で商品を安全に輸送できるように設計されています。 粉体塗装された 15 ゲージのスチール構造は、800 ポンドのプラスチック/スチールコンテナの持ち運びに最適です。 2 つの大きなキャスターホイールと 2 つの小さなキャスターホイールにより、狭い場所や傾斜した/平らでない地形でも安全に移動できます。 操作が簡単なデュアルハンドルとフットアシスト、偶発的な動きを防ぐハンドブレーキが装備されています。 これらのドラム缶トラックは、24VDC 差動駆動モーターと 18Ah 充電式バッテリーによって駆動され、最大速度 2 MPH で前進および後進方向に移動できます。 前進方向と後進方向を切り替えるスイッチがあり、後進警告音が聞こえます。 幅広い電動ドラムトラックからお選びいただけます。空気圧式およびソリッドゴムホイールタイプが用意されています。 Raptor Supplies.
EZY-Rolドラムトラック、1000ポンド
形式 | モデル | ブレーキ | フレーム材料 | ホイールタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | F81895A3 | ¥182,827 | 見積依頼 | |||
B | F82375A0 | ¥193,645 | 見積依頼 | |||
C | F81770A3 | ¥193,645 | 見積依頼 | |||
C | F81625A0 | ¥193,645 | 見積依頼 | |||
A | F81735A7 | ¥182,827 | 見積依頼 | |||
D | F81600A9 | ¥182,827 | 見積依頼 | |||
E | F81500A0 | ¥193,645 | 見積依頼 | |||
B | F82845A2 | ¥193,645 | 見積依頼 | |||
F | F82425A0 | ¥204,463 | 見積依頼 | |||
G | F82175A2 | ¥204,463 | 見積依頼 | |||
B | F82895A1 | ¥193,645 | 見積依頼 | |||
H | F82645A4 | ¥204,463 | 見積依頼 | |||
A | F82150A1 | ¥258,554 | 見積依頼 | |||
D | F82025A4 | ¥258,554 | 見積依頼 | |||
I | F83450A6 | ¥269,372 | 見積依頼 | |||
E | F81925A7 | ¥269,372 | 見積依頼 | |||
J | F83210A7 | ¥280,190 | 見積依頼 | |||
B | F83160A7 | ¥269,372 | 見積依頼 | |||
C | F82050A2 | ¥269,372 | 見積依頼 | |||
K | F82960A1 | ¥280,190 | 見積依頼 |
ドラムトラック 1000 ポンド幅26インチ、高さ60インチ。
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
2895 | AF6BVH | ¥122,280 |
詳細はこちら
- 仕上げツール
- 電気ボックス
- エアレーション
- インデックス可能なインサート
- ラボ診断
- 照明フォトコントロール
- テストリードコネクタ
- 柔軟なバリアシステム
- ロータリージョイントカートリッジ
- モバイルワークテーブルアクセサリー
- KILLARK 危険警告灯、LED
- UNITHERM FreezeProラップフランジとバルブ断熱カバー
- SOUTHWIRE COMPANY マルチビットドライバー
- DAYTON チューブアセンブリ
- WILKERSON Oリングキット
- ALLEGRO SAFETY バッテリー
- DATA LOGIC セーフティライトカーテン取付金具
- KM SYSTEMS クランプ
- ACME ELECTRIC 三相変圧器
- JAY R. SMITH MFG. CO カバー