LITTLE GIANT PUMPS クーラントタンク 最大 5 A の定格電流を備えた機械冷却剤タンク/ポンプ。ボール盤、工具研削盤、タッピング盤、切断鋸、旋盤での使用に適しています。 ポリエチレン、スチール、塗装スチールタンクのオプションが利用可能
最大 5 A の定格電流を備えた機械冷却剤タンク/ポンプ。ボール盤、工具研削盤、タッピング盤、切断鋸、旋盤での使用に適しています。 ポリエチレン、スチール、塗装スチールタンクのオプションが利用可能
フラッド冷却システム、120°F、115 V 定格電力
Little Giant Pumps の機械冷却剤再循環タンク システムは、ボール盤、バンドソー、フライス盤、工具研削盤、小型旋盤、タッピング盤などの用途でワークピースに冷却剤を一定の流れで供給します。 これらの冷却剤には、ユニットがシステムを通過購入に進むきに破片を迅速に濾過するためのスクリーンとチップコレクターが備わっています。 さらに潤滑と熱の分散を行い、装置やワークピースへの損傷を防ぎます。 これらのユニットには、熱過負荷保護機能を備えたファン冷却モーター、5/10 ガロンタンク、プラスチックノズル、制御バルブ、チューブ、成型プラグ付き 3 芯コードが含まれています。 1/6、1/15、1/40、および 1/150 HP モーター定格で利用可能なこれらのフラッド クーラント システムの幅広い製品からお選びください。
Little Giant Pumps の機械冷却剤再循環タンク システムは、ボール盤、バンドソー、フライス盤、工具研削盤、小型旋盤、タッピング盤などの用途でワークピースに冷却剤を一定の流れで供給します。 これらの冷却剤には、ユニットがシステムを通過購入に進むきに破片を迅速に濾過するためのスクリーンとチップコレクターが備わっています。 さらに潤滑と熱の分散を行い、装置やワークピースへの損傷を防ぎます。 これらのユニットには、熱過負荷保護機能を備えたファン冷却モーター、5/10 ガロンタンク、プラスチックノズル、制御バルブ、チューブ、成型プラグ付き 3 芯コードが含まれています。 1/6、1/15、1/40、および 1/150 HP モーター定格で利用可能なこれらのフラッド クーラント システムの幅広い製品からお選びください。
機械冷却剤再循環タンクシステム
マシンクーラントタンクシステム 1 ガロン 115v
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
560612 | AD4BMM | ¥60,951 |
詳細はこちら
- 圧力と真空の測定
- 汎用ACモーター
- 容器と容器
- ドライバーとナットドライバー
- コンピュータ用品とメディア
- ドリルビットとタップセット
- コンビネーション南京錠
- 貨車ボルト
- インデックス可能なツールホルダー
- アークフラッシュ衣類アクセサリー
- PROTO スパッドハンドルボックスエンドレンチ
- GREENLEE ラチェットクリンパー
- BESSEY スライディングアームFクランプ
- SUPER-STRUT チャネルリジッドパイプクランプ
- PALMGREN ペデスタルスタンド/ベンチグラインダーの組み合わせ
- HOFFMAN タイプ 4X フラット クリア カバー、ラッチ エンクロージャ付き
- SPEARS VALVES CPVCダクト継手クロス、ベル付きソケット
- EATON めすスイベルホース継手
- MORSE DRUM X02 手動チルト制御オプション
- WERMA 204 シリーズ ビジュアル 57/58mm ベース マウント ビーコン