ALLEGRO SAFETY 閉所でのファンと送風機の付属品 Allegro 密閉空間ファンおよびブロワー アクセサリには、さまざまな標準および防爆モーター、ファン、コネクタ、ダクト製品、アダプタ、およびその他のアクセサリが含まれます。
Allegro 密閉空間ファンおよびブロワー アクセサリには、さまざまな標準および防爆モーター、ファン、コネクタ、ダクト製品、アダプタ、およびその他のアクセサリが含まれます。
肘
Allegro エルボは、空気中の汚染物質の存在を確認するために空気をサンプリングするためのサンプリング ポンプの代替品として使用されます。 一部のモデルには、動作中の漏れの可能性を最小限に抑えるためのネジ端が付いています。
Allegro エルボは、空気中の汚染物質の存在を確認するために空気をサンプリングするためのサンプリング ポンプの代替品として使用されます。 一部のモデルには、動作中の漏れの可能性を最小限に抑えるためのネジ端が付いています。
ブロワーグロメット
Allegro ブロワー グロメットは、ブロワーにある穴の鋭利で粗いエッジをカバーするために使用されます。 9513、9513-05、9515、9525、9530、9515、9516、9525、9525-50、9530、9513、9513-05 モデルを含む多数の Allegro ブロワーと互換性があります。
Allegro ブロワー グロメットは、ブロワーにある穴の鋭利で粗いエッジをカバーするために使用されます。 9513、9513-05、9515、9525、9530、9515、9516、9525、9525-50、9530、9513、9513-05 モデルを含む多数の Allegro ブロワーと互換性があります。
ダクト
ブロワーグリル
Allegro ブロワー グリルは、破片や物体がブレードに入るのを防ぐことにより、工業用プラスチック ブロワーおよび標準ブロワーのファン ブレードに保護バリアを提供します。 これらのグリルは、回転するブレードとの偶発的な接触を防ぐことで怪我のリスクも軽減します。 直径 8 ~ 20 インチの幅広いブロワー グリルからお選びいただけます。
Allegro ブロワー グリルは、破片や物体がブレードに入るのを防ぐことにより、工業用プラスチック ブロワーおよび標準ブロワーのファン ブレードに保護バリアを提供します。 これらのグリルは、回転するブレードとの偶発的な接触を防ぐことで怪我のリスクも軽減します。 直径 8 ~ 20 インチの幅広いブロワー グリルからお選びいただけます。
平ワッシャー
Allegro 平ワッシャーまたは平ワッシャーは、ブロワーやファンなどの締め付けプロセス中の熱と摩擦を軽減しながら、表面積を増やしてファスナーの負荷を分散します。 スペーサーとしても使用でき、電気絶縁を提供します。
Allegro 平ワッシャーまたは平ワッシャーは、ブロワーやファンなどの締め付けプロセス中の熱と摩擦を軽減しながら、表面積を増やしてファスナーの負荷を分散します。 スペーサーとしても使用でき、電気絶縁を提供します。
扇
Allegro ブロワー ファンは、商業空間や産業での用途向けに、同軸ブロワー、エアバッグ、および軸流ブロワーに気流を提供します。 一部のモデルには、可燃性気流にさらされた場合の爆発を防止する防爆機能が付いています。 ファン直径が 8 ~ 16 インチの幅広い交換用ファンからお選びいただけます。
Allegro ブロワー ファンは、商業空間や産業での用途向けに、同軸ブロワー、エアバッグ、および軸流ブロワーに気流を提供します。 一部のモデルには、可燃性気流にさらされた場合の爆発を防止する防爆機能が付いています。 ファン直径が 8 ~ 16 インチの幅広い交換用ファンからお選びいただけます。
形式 | モデル | 製造元で使用するため。 モデル番号 | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 9543-10 | ¥11,930 | 見積依頼 | ||
A | 9539-16F | ¥14,403 | 見積依頼 | ||
B | 9538-10EX | ¥53,101 | 見積依頼 | ||
A | 9509-06EX | ¥34,649 | 見積依頼 | ||
A | 9509-06 | ¥27,663 | 見積依頼 | ||
A | 9509-56HO | ¥28,343 | 見積依頼 | ||
A | 9513-01 | ¥27,230 | 見積依頼 | ||
A | 9513-01EX | ¥41,170 | 見積依頼 | ||
A | 9515-14 | ¥28,343 | 見積依頼 | ||
A | 9515-14EX | ¥42,530 | 見積依頼 | ||
A | 9515-06 | ¥24,758 | 見積依頼 | ||
A | 9525-14 | ¥32,392 | 見積依頼 | ||
C | 9525-14EX | ¥41,850 | 見積依頼 | ||
A | 9525-06 | ¥32,392 | 見積依頼 | ||
A | 9533-10 | ¥15,763 | 見積依頼 | ||
A | 9534-05 | ¥27,910 | 見積依頼 | ||
A | 9535-08E | ¥15,763 | 見積依頼 | ||
D | 9535-12E | ¥29,920 | 見積依頼 | ||
A | 9536-10 | ¥23,861 | 見積依頼 | ||
A | 9539-08F | ¥17,092 | 見積依頼 | ||
A | 9539-12F | ¥20,461 | |||
A | 9832-02 | ¥5,316 | 見積依頼 |
マンホール標識
Allegro のマンホール標識は、OSHA の密閉空間に関する警告要件を満たす適切な密閉空間手順に従うことを労働者に思い出させます。 耐衝撃性の高いポリカーボネート製で、マンホールの蓋の下にフィットします。 これらのマンホール標識には、空気が通過し、水が排出される通気孔が付いています。この設計により、マンホール カバーの下の位置から標識を取り外すことなく、計器プローブを簡単に使用できます。
Allegro のマンホール標識は、OSHA の密閉空間に関する警告要件を満たす適切な密閉空間手順に従うことを労働者に思い出させます。 耐衝撃性の高いポリカーボネート製で、マンホールの蓋の下にフィットします。 これらのマンホール標識には、空気が通過し、水が排出される通気孔が付いています。この設計により、マンホール カバーの下の位置から標識を取り外すことなく、計器プローブを簡単に使用できます。
ハンドル
Allegro ハンドルは、軸流送風機、密閉空間用ファン、エアバッグ 送風機、および防爆送風機にあらかじめ取り付けられているハンドルの代替品となります。 持ち運びが簡単で、ブロワーをある場所から別の場所に運ぶ際に快適なグリップを提供します。 一部のモデルには、迅速な取り付けと最適化のためのスイッチとネジも付属しています。
Allegro ハンドルは、軸流送風機、密閉空間用ファン、エアバッグ 送風機、および防爆送風機にあらかじめ取り付けられているハンドルの代替品となります。 持ち運びが簡単で、ブロワーをある場所から別の場所に運ぶ際に快適なグリップを提供します。 一部のモデルには、迅速な取り付けと最適化のためのスイッチとネジも付属しています。
六角ナット
Allegro 六角ナットは、鉱山や地下排水路で水を除去/抽出するために使用されるデラックス脱水ポンプのコンポーネントを固定するために設計されています。 304 ステンレス鋼構造により、摩耗性の高い環境でのファスナーの損傷や摩耗が防止されます。
Allegro 六角ナットは、鉱山や地下排水路で水を除去/抽出するために使用されるデラックス脱水ポンプのコンポーネントを固定するために設計されています。 304 ステンレス鋼構造により、摩耗性の高い環境でのファスナーの損傷や摩耗が防止されます。
ロックワッシャー
Allegro ロック ワッシャーまたは外歯ロック ワッシャーは、ボルトが緩んだり取り付け位置から外れないように張力を生み出す特殊なタイプのワッシャーです。 ロックワッシャーは半コイル状、または外径から歯が突き出た形状になっています。 取り付けられたボルトを所定の位置にロックすることで、回転の動きを防ぎます。 このワッシャーはナットとは異なり、振動によって緩むことはありません。
Allegro ロック ワッシャーまたは外歯ロック ワッシャーは、ボルトが緩んだり取り付け位置から外れないように張力を生み出す特殊なタイプのワッシャーです。 ロックワッシャーは半コイル状、または外径から歯が突き出た形状になっています。 取り付けられたボルトを所定の位置にロックすることで、回転の動きを防ぎます。 このワッシャーはナットとは異なり、振動によって緩むことはありません。
小ねじ
Allegro 小ねじは、さまざまな種類の機械や建設用途で金属部品をしっかりと固定するのに最適です。 これらはトルク (回転力) を直線力に変換し、XNUMX つの古典的な単純な機械の XNUMX つです。 これらの金属ネジは、ナットと組み合わせて、または部品の XNUMX つにネジ穴があるときに、機械部品を固定します。
Allegro 小ねじは、さまざまな種類の機械や建設用途で金属部品をしっかりと固定するのに最適です。 これらはトルク (回転力) を直線力に変換し、XNUMX つの古典的な単純な機械の XNUMX つです。 これらの金属ネジは、ナットと組み合わせて、または部品の XNUMX つにネジ穴があるときに、機械部品を固定します。
電気モーター
Allegro モーターは、換気のために空気を吸い出す/押し込むために使用される電動送風機の磨耗/損傷したモーターを交換するために設計されています。 一部の UL 規格認定モーターには、偶発的な衝突による損傷から保護するためのケージエンクロージャが装備されており、ユーザーを感電から保護します。 ユーザーの利便性を考慮して、オン/オフスイッチが統合されています。
Allegro モーターは、換気のために空気を吸い出す/押し込むために使用される電動送風機の磨耗/損傷したモーターを交換するために設計されています。 一部の UL 規格認定モーターには、偶発的な衝突による損傷から保護するためのケージエンクロージャが装備されており、ユーザーを感電から保護します。 ユーザーの利便性を考慮して、オン/オフスイッチが統合されています。
ファンガード
Allegro ファン ガードは、HVAC 用途で軸流送風機のファン ブレードを損傷から保護するのに最適です。 間隔を最小限に抑えたコイルタイプの設計により、動作中にユーザーが誤ってファンブレードに触れることを防ぎ、怪我や送風機の損傷を防ぎます。 ネジセット付きのブロワーファン (一部のモデル) も利用できます。
Allegro ファン ガードは、HVAC 用途で軸流送風機のファン ブレードを損傷から保護するのに最適です。 間隔を最小限に抑えたコイルタイプの設計により、動作中にユーザーが誤ってファンブレードに触れることを防ぎ、怪我や送風機の損傷を防ぎます。 ネジセット付きのブロワーファン (一部のモデル) も利用できます。
防爆ソケット
Allegro 防爆ソケットは危険な場所で使用されます。 トリプルコート仕上げの鉄製取り付けボックスと、プラグが使用されていないときにレセプタクルに埃が入らないようにするバネ式ドアが特徴です。 フィッティングが使用される箇所では、リポジトリ内のネオプレン ガスケットがプラグの周囲を密閉し、土、水、その他の異物の侵入を防ぎます。 これらの防爆ソケットは、110 V および 220 V の電圧オプションからお選びいただけます。
Allegro 防爆ソケットは危険な場所で使用されます。 トリプルコート仕上げの鉄製取り付けボックスと、プラグが使用されていないときにレセプタクルに埃が入らないようにするバネ式ドアが特徴です。 フィッティングが使用される箇所では、リポジトリ内のネオプレン ガスケットがプラグの周囲を密閉し、土、水、その他の異物の侵入を防ぎます。 これらの防爆ソケットは、110 V および 220 V の電圧オプションからお選びいただけます。
詳細はこちら
- A / C冷凍
- フローコントロールバルブ
- 液面計と視力インジケーター
- 保管および輸送カート
- 自動車曳航
- ハングビンとスタックビン
- コンクリートパワーカッター
- クリーパーとクリーパーシート
- ボイラー排水弁
- 炭素鋼管継手
- LOCOLOC 粗ねじスタッド
- SQUARE D ニュートラルバー
- ACROVYN 外側のコーナー、耐衝撃性、オザークへようこそ
- SPEARS VALVES CPVC スケジュール 80 フィッティング メス アダプター、ソケット x Fipt
- VESTIL WP シリーズ作業プラットフォーム、片面ドア エントリ
- EATON H-Max シリーズ周波数ドライブ、FS9
- DANFOSS PX シリーズ自己調整ケーブル、スプール
- BALDOR / DODGE DLM、XNUMXボルトピローブロック、ボールベアリング
- HUB CITY HERA35シリーズ PS形 鋳鉄製ヘリカルハイポイド減速機