LITTLE GIANT PUMPS 復水ポンプ エアコン、コンデンシングボイラー、冷蔵庫、ガス炉から凝縮水(水)を除去するために設計されています。 過熱保護されたモーターで構成され、敏感なコンポーネントを過度の温度から保護します
エアコン、コンデンシングボイラー、冷蔵庫、ガス炉から凝縮水(水)を除去するために設計されています。 過熱保護されたモーターで構成され、敏感なコンポーネントを過度の温度から保護します
VCMA-20シリーズ復水除去ポンプ
VCMX-20シリーズ復水除去ポンプ
VCMA-15シリーズ復水除去ポンプ
凝縮液ポンプ
形式 | モデル | 長さ | アンプ | コード長 | マックス。 圧力 | マックス。 温度 | ポンプタイプ | シャフト材質 | タンクサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 553206 | ¥30,062 | 見積依頼 | ||||||||
B | 550532 | ¥32,412 | 見積依頼 | ||||||||
C | 14940372 | ¥37,107 | 見積依頼 | ||||||||
D | 551030 | ¥45,094 | 見積依頼 | ||||||||
E | 551330 | ¥84,864 | 見積依頼 | ||||||||
A | 14940371 | ¥34,601 | 見積依頼 | ||||||||
F | 553507 | ¥37,733 | 見積依頼 | ||||||||
G | 550521 | ¥45,455 | |||||||||
H | 554542 | ¥25,240 | |||||||||
I | 554550 | ¥27,924 | |||||||||
J | 554531 | ¥23,810 | |||||||||
K | 554455 | ¥28,137 | |||||||||
K | 554425 | ¥19,193 | |||||||||
K | 554405 | ¥21,024 | |||||||||
L | 553211 | ¥44,193 | |||||||||
M | 553201 | ¥46,631 | |||||||||
N | 553101 | ¥43,203 | |||||||||
O | 551320 | ¥99,549 |
復水ポンプ、230V、1/5 馬力、50/60 Hz、1A
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
553245 | AD9FPT | ¥127,755 |
凝縮水除去ポンプ、薄型、230V、1/30 HP
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
554202102 | cj6ugu | ¥28,473 | 詳細を参照してください。 |
復水ポンプ、1/5 Hp、115V
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
553240 | BQ6LWA | ¥77,659 | 詳細を参照してください。 |
凝縮水除去ポンプ、大容量、230V、1/15 HP
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
553137 | cj6ugv | ¥46,799 | 詳細を参照してください。 |
プレナム使用復水ポンプ、1/30 HP、115 V、60 Hz
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
554221101 | CV8PLH | - | 見積依頼 |
プレナム使用復水ポンプ、1/30 HP、230 V、50/60 Hz
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
554222101 | CV8PLJ | - | 見積依頼 |
薄型復水ポンプ、115 V、60 Hz
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
554201101 | CV8PLK | - | 見積依頼 |
薄型復水ポンプ、1/30 馬力、230 V、50/60 Hz
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
554202101 | CV8PLL | - | 見積依頼 |
凝縮水除去ポンプ、1/30 馬力、115 V、60 Hz
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
554620 | CV8PLM | - | 見積依頼 |
凝縮水除去ポンプ、1/30 馬力、230 V、50/60 Hz
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
554621 | CV8PLN | - | 見積依頼 |
凝縮水除去ポンプ、1/30 馬力、115 V、60 Hz
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
554642 | CV8PLP | - | 見積依頼 |
凝縮水除去ポンプ、1/30 馬力、115 V、60 Hz
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
554630 | CV8PLQ | - | 見積依頼 |
凝縮水除去ポンプ、1/30 馬力、230 V、50/60 Hz
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
554631 | CV8PLR | - | 見積依頼 |
凝縮水除去ポンプ、1/30 馬力、230 V、50/60 Hz
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
554651 | CV8PLU | - | 見積依頼 |
凝縮水除去ポンプ、1/30 馬力、115 V、60 Hz
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
554650 | CV8PLT | - | 見積依頼 |
特徴
- Little Giant 復水ポンプは、過度の温度による敏感なコンポーネントへの損傷を防ぐために、熱過負荷保護機能を備えたモーターを備えています。
- 汚染のリスクを軽減し、システム/周囲を清潔に保つために、完全自動の開始/停止、安全スイッチ、取り外し可能なバーブ付きチェックバルブが装備されています。
- ブランドの復水ポンプのほとんどには、リザーバー/タンクが装備されています。 ただし、同社の インパン復水ポンプ 凝縮物を除去するために、密閉され、鍋内配置および浅い鍋タンクアプリケーション用に水中に沈められます。
- 選択したモデル(VCMX-20シリーズ) スリムなフットプリントと振動の減衰のために、リザーバーの下にゴム製の足が付いています。
- コンパクトな水中型、大容量、大型のリザーバー、浅いパン、垂直型など、さまざまなスタイルでご利用いただけます。
動作メカニズム
- Little Giant 復水ポンプは、復水器からの水/復水を集める貯水池に接続されています。
- 一定時間後、選択した復水ポンプの貯水池の水位が上昇します。 貯水池には、水位の上昇とともに上昇するフロートがあります。
- フロートが特定のポイントに達購入に進む、フロート スイッチに当たります。
- フロート スイッチがトリガーされると、凝縮液ポンプがオンになり、リザーバーから水が除去されます。
規格と承認
- CE
- CSA
- cCSAus
- UL
よくある質問
Little Giant 復水ポンプと互換性のあるアクセサリにはどのようなものがありますか?
Little Giant 凝縮水ポンプには、複数の種類の機器に接続しながら凝縮水を安全に排出するための排出アダプター、逆止弁、および接続機器を取り付けることができます。
リトルジャイアントの復水ポンプを掃除するにはどうすればよいですか?
- ポンプを含むタンク/ボックスを HVAC から取り外します。
- タンクから水を空にします。
- 柔らかいブラシを使用してポンプを清掃します。
- 酢に浸したスポンジを使用して、プラスチックタンク/ボックスを掃除します。
- リザーバーとポンプを装置に再接続します。
復水ポンプはどのくらいの頻度で検査する必要がありますか?
復水ポンプは、効率的な操作と安全のために、年 XNUMX 回の検査、メンテナンス、およびクリーニングを受ける必要があります。 汚れや破片が原因で凝縮液ポンプが詰まることがあります。 ユーザーは、少なくとも年に XNUMX 回、ポンプを完全に洗浄する必要があります。
詳細はこちら
- 構造
- 手押し車および手押し車付属品
- 屋内LED照明器具
- ラボの保管と輸送
- コンクリートとアスファルト
- CPVCパイプ継手
- LEDチャンネルストリップフィクスチャ
- 照明制御システムアクセサリ
- 圧力計スナバ
- 自動車用ワイヤーおよびケーブル
- MILWAUKEE ホールソーキット
- VULCAN ロープロファイルエンクロージャヒーター
- ROCKWOOD グラブキャッチ
- SANDPIPER 流体端修理キット、ブナ
- GRAINGER サーバーキャビネット
- DEWALT カンナ替刃
- GATES デュアルタイミングベルト、14MMピッチ
- REGAL スーパータフVエンドミル シングルエンド 4枚刃 ハイス CC アルクロナ
- MAKITA コードレスインパクトドライバー
- USA SEALING ポリプロピレン溶接棒