折りたたみ可能な流出封じ込めバームとプール
形式 | モデル | 高さ | 長さ | 流出能力 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | BD-1020-AL-L | ¥160,807 | |||||
A | BD-10601-AL-L | ¥381,246 | |||||
A | BD-44-AL-L | ¥62,895 | |||||
A | BD-55-AL-L | ¥65,515 | |||||
A | BD-68-AL-L | ¥84,373 | |||||
A | BD-1010-AL-L | ¥106,738 | |||||
A | BD-1030-AL-L | ¥198,940 |
ドラムフレックスパル
折りたたみ式壁封じ込めバーム、高さ12 "
形式 | モデル | 容量 | 材料タイプ | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | G-484 | ¥150,527 | 見積依頼 | |||
A | G-484 | ¥180,200 | 見積依頼 | |||
A | G-484 | ¥125,490 | 見積依頼 | |||
A | G-664 | ¥165,672 | 見積依頼 | |||
A | G-664 | ¥241,090 | 見積依頼 | |||
A | G-664 | ¥199,054 | 見積依頼 | |||
A | G-10104 | ¥262,418 | 見積依頼 | |||
A | G-10104 | ¥315,272 | 見積依頼 | |||
A | G-10104 | ¥378,018 | 見積依頼 | |||
A | G-10204 | ¥380,800 | 見積依頼 | |||
A | G-10204 | ¥316,200 | 見積依頼 | |||
A | G-10204 | ¥453,127 | 見積依頼 | |||
A | G-15204 | ¥555,436 | 見積依頼 | |||
A | G-15204 | ¥667,018 | 見積依頼 | |||
A | G-15204 | ¥463,018 | 見積依頼 | |||
A | G-10404 | ¥765,618 | 見積依頼 | |||
A | G-10404 | ¥481,254 | 見積依頼 | |||
A | G-10404 | ¥592,218 | 見積依頼 | |||
A | G-14304 | ¥705,654 | 見積依頼 | |||
A | G-14304 | ¥867,927 | 見積依頼 | |||
A | G-14304 | ¥587,890 | 見積依頼 | |||
A | G-10504 | ¥1,056,472 | 見積依頼 | |||
A | G-10504 | ¥848,454 | 見積依頼 | |||
A | G-10504 | ¥708,745 | 見積依頼 | |||
A | G-14504 | ¥870,400 | 見積依頼 |
スティンガー イエロー ジャケット バームズ
形式 | モデル | 流出能力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | 57-448-イェス | ¥68,154 | 見積依頼 | |
B | 57-468-イェス | ¥75,109 | 見積依頼 | |
B | 57-488-イェス | ¥87,905 | 見積依頼 | |
A | 57-668-イェス | ¥95,138 | 見積依頼 | |
A | 57-888-イェス | ¥124,903 | 見積依頼 | |
C | 57-8108-イェス | ¥137,700 | 見積依頼 | |
A | 57-10108-イェス | ¥140,481 | 見積依頼 |
4908シリーズ、流出封じ込めバーム
4906シリーズ、流出封じ込めバーム
4904シリーズ、流出封じ込めバーム
4902シリーズ、流出封じ込めバーム
封じ込めプール
4901シリーズ、流出封じ込めバーム
4911シリーズ、流出封じ込めバーム
Enpac 4911 シリーズ流出封じ込めバームは、さまざまな環境での危険な液体の流出を防止するために採用されています。 これらは、燃料の保管、化学薬品の取り扱い、輸送作業中に使用されます。 これらのバームは潜在的な漏れを効果的に閉じ込め、土壌と水を汚染から守ります。 これらのバームの適応性と簡単な設置により、一時的または緊急の流出に対する迅速な対応に最適です。 これらは長方形の形状を特徴とし、浮力、安定性、産業用途での危険な液体の流出に対する封じ込め機能を強化するための発泡丸太を組み込んでいます。 これらのバーマには、黄褐色、黒、黄色のカラーバリエーションがあります。
Enpac 4911 シリーズ流出封じ込めバームは、さまざまな環境での危険な液体の流出を防止するために採用されています。 これらは、燃料の保管、化学薬品の取り扱い、輸送作業中に使用されます。 これらのバームは潜在的な漏れを効果的に閉じ込め、土壌と水を汚染から守ります。 これらのバームの適応性と簡単な設置により、一時的または緊急の流出に対する迅速な対応に最適です。 これらは長方形の形状を特徴とし、浮力、安定性、産業用途での危険な液体の流出に対する封じ込め機能を強化するための発泡丸太を組み込んでいます。 これらのバーマには、黄褐色、黒、黄色のカラーバリエーションがあります。
4910シリーズ、流出封じ込めバーム
4909シリーズ、流出封じ込めバーム
4907シリーズ、流出封じ込めバーム
4905シリーズ、流出封じ込めバーム
折りたたみ可能な流出封じ込めバームとプール
折りたたみ可能な流出一時封じ込めバーとプールは、流出による液体の望ましくない拡散を防ぐためにポンプ場で使用されます。 Raptor Supplies Enpac、 鷲、Ultratechおよび ジャストライト。 これらの汀段は、漏れているドラム缶、タンク、バルブ、貯蔵容器の下に収まります。 エンパック 流出封じ込めバームは、流出や現場の漏洩から保護します。 これらの一時的収容バームは、頑丈なコネクタとあらゆる角度からの自動出入りを可能にする双方向エア リリーフ システムを備えた 4.5 インチの側壁を備えています。 取り外し可能なフォームサイドウォールログがあり、化学薬品や液体に対して耐性があります。 これらの燃料格納バームの最大流出容量は 2626 ガロンで、高さは 4.5 ~ 18 インチの範囲で入手可能です。 ウルトラテック ポップアッププールは、損傷したサドルタンク、危険物の流出、機械、配管、および漏れているコンテナに最適です。 これらのプールは数秒以内に開き、腐食性物質、ディーゼル燃料、酸、腐食性物質に対する耐性を提供します。 コンパクトに折りたたまれたサイズのため、ツールボックスまたはスピルキットに便利に保管でき、最大150ガロンのスピル容量を備えています。 折りたたみ可能な流出一時封じ込めバームとプールの広い範囲から選択してください Raptor Supplies.
詳細はこちら
- 配管設備
- 自動車のクリーニング/外観
- データ記録
- フライス工具
- キーストック
- 特殊なバイスとコンポーネント
- 在庫ピッキングラダーカート
- 冷却塔モーター
- ワイヤーロープクリップ
- ベルトドライブシングルインレットフォワードカーブブロワー
- TENNSCO 引き出し
- APPROVED VENDOR カプラー1/2インチサイズ
- HONEYWELL スプリング以外のリターンアクチュエータ
- PASS AND SEYMOUR 電源コンセントの滑らかなウォールプレート
- COOPER ATKINS サーミスタ温度計
- ENERPAC IPシリーズ Hフレーム油圧プレス
- SMC VALVES MHF2シリーズグリッパ
- VESTIL PAHT シリーズ ポータブル高さ調節可能作業者スタンド
- CLE-LINE 奨学金
- MI-T-M ホイールキット