SPEEDAIRE フィルター要素の合体 Speedaire合体フィルターエレメントは、カーボンエレメント、合体フィルターエレメント、オイル除去エレメント、カーボンフィルターで構成されています。 0.01ミクロンの圧縮空気フィルターはマイクロガラスメディアを備えています。 これらは、汚染物質、浮遊粒子、および油蒸気をトラップするように設計されており、12〜500CFMの範囲の流量で利用できます。
Speedaire合体フィルターエレメントは、カーボンエレメント、合体フィルターエレメント、オイル除去エレメント、カーボンフィルターで構成されています。 0.01ミクロンの圧縮空気フィルターはマイクロガラスメディアを備えています。 これらは、汚染物質、浮遊粒子、および油蒸気をトラップするように設計されており、12〜500CFMの範囲の流量で利用できます。
合体フィルターエレメントは、液体から小さな水滴や粒子を除去します。圧縮空気、燃料、油圧システムで油、水、その他の汚染物質を除去するのに適しています。
フィルター要素の合体
SPEEDAIRE合体フィルターエレメントは、小さな液滴を他の液滴に衝突させ、より大きな液滴に合体させることを目的としています。 それらは、気体の流れから固体粒子を液体分子に分離するいくつかの進行性の層で構成されています。 これらのフィルターエレメントは、0.01ミクロンのろ過に対応したマイクロガラスメディアを備えています。 これらのフィルターエレメントの圧縮空気フィルターと空気圧タイプのどちらかを選択してください。 Raptor Supplies.
SPEEDAIRE合体フィルターエレメントは、小さな液滴を他の液滴に衝突させ、より大きな液滴に合体させることを目的としています。 それらは、気体の流れから固体粒子を液体分子に分離するいくつかの進行性の層で構成されています。 これらのフィルターエレメントは、0.01ミクロンのろ過に対応したマイクロガラスメディアを備えています。 これらのフィルターエレメントの圧縮空気フィルターと空気圧タイプのどちらかを選択してください。 Raptor Supplies.
フィルターカーボン
特徴
- スピードエア カーボンエアフィルターエレメント 圧縮空気から臭気や不純物を除去するために使用されます。
- 0.01ミクロンもの小さな粒子を捕捉し、きれいな空気を通過させる活性炭フィルターを備えています。
- これらには、液体やガスから大部分の汚染物質を除去するように設計されたマイクロガラス フィルター エレメントが含まれています。
- スピードエア フィルターエレメント 液体または気体から破片、汚れ、その他の不純物を捕捉するスポンジ媒体を特徴とします。 この媒体は、下流の合体要素を汚れや損傷から保護するプレフィルターとして機能します。
動作メカニズム
- これらの合体フィルターエレメントは XNUMX 層設計で、圧縮空気から油や液体の粒子を除去します。
- 流体が入口で合体フィルターエレメントに入り、フィルター媒体の最初の層を通過購入に進む、大きな粒子と破片が除去されます。
- 次に、流体は、高度に多孔質で小さな液滴や粒子を捕捉する繊維を備えたフィルター媒体の第 XNUMX 層を通って流れます。
- これらの液滴や粒子が繊維と接触購入に進む、機械的力と静電力によって所定の位置に保持されます。 これらの粒子と液滴は、この段階で結合されてより大きな液滴になります。
- 最後に、流体はフィルター媒体の最後の層を通過し、そこでフィルターによって捕捉された液滴や粒子から分離されます。
よくある質問
合体とはどういう意味ですか?
合体とは、液体または固体粒子の小さな液滴を結合して、ガスまたは蒸気の流れから簡単に分離して除去できる大きな液滴または粒子にするプロセスです。
一体化フィルターはどれくらいの頻度で交換する必要がありますか?
フィルタエレメントの交換頻度は、圧縮空気の品質、処理される圧縮空気の量、特定の用途などの要因によって異なります。 ただし、フィルター全体の圧力降下が特定のレベル (通常は 10 ~ 15 psi) に達したら、フィルターエレメントを交換する必要があります。
詳細はこちら
- 給湯器
- 耐炎性およびアークフラッシュ服
- ファンブレードとプロペラ
- ステンレス鋼
- HVACテスト機器
- ボールバルブ
- インテークフィルターとサイレンサー
- 建物ケーブル
- 半導体テスター
- フードミキサーとブレンダー
- PARKER FEM / FECシリーズ、ニップル
- HOFFMAN プロラインシリーズ パーシャルスイングアウトフレーム
- SPEARS VALVES PVC グレー スケジュール 40 フィッティング 90 度。 エルボー、Fipt×Fipt
- WESTWARD プライヤーセット
- KABELSCHLEPP ケーブルおよびホースキャリア取り付けブラケット
- MORSE CUTTING TOOLS ソリッド/ロウ付けテーパーリーマ
- MORSE CUTTING TOOLS ストレート刃タップ 114シリーズ
- BALDOR / DODGE SCBED、XNUMXボルトピローブロック、ボールベアリング
- MILWAUKEE コードレスアングルグラインダー
- JET TOOLS 圧縮空気乾燥機用交換乾燥剤