理想的なケーブルおよびワイヤーカッター | Raptor Supplies 日本

IDEAL ケーブルとワイヤーカッター

フィルタ

ケーブル カッターとワイヤー カッターは、重なった刃を使用して、端を平らにしたり、広がったり、ほつれたりすることなく、ネットワーク ケーブルとワイヤー ロープを切断します。
IDEAL -

ケーブルカッター

形式モデルハンドルデザイン全体の長さ(Overall Length)価格
A35-782--¥14,934
B35-031コンフォートグリップ14 "¥25,002
C35-032コンフォートグリップ22 "¥42,236
D35-033コンフォートグリップ32 "¥49,712
E35-053プラスチックカバー9.75 "¥104,016
F35-3052スマートグリップ9.5 "¥13,306
G35-078クッショングリップ付きスチール12 "¥231,506
H45-074ビニールコーティング、コンフォートグリップ7"¥5,754
I35-052ビニールコーティング、コンフォートグリップ9.5 "¥12,482
IDEAL -

絶縁ケーブルカッター シャーカット 9-1/2 インチ

モデルアイテム価格価格 (例:VAT)
35-9052AJ2CCA¥24,915