FELCO ケーブルとワイヤーカッター 直径1/4、1/8、3/8、5/8、5/32インチのアルミニウム、軟鋼、銅ケーブルの切断に最適です。 小さな開口部を備えた三角形のカッティングヘッドが特徴で、ケーブルを潰すことなくきれいで正確な切断を実現します。
直径1/4、1/8、3/8、5/8、5/32インチのアルミニウム、軟鋼、銅ケーブルの切断に最適です。 小さな開口部を備えた三角形のカッティングヘッドが特徴で、ケーブルを潰すことなくきれいで正確な切断を実現します。
ケーブル カッターとワイヤー カッターは、重なった刃を使用して、端を平らにしたり、広がったり、ほつれたりすることなく、ネットワーク ケーブルとワイヤー ロープを切断します。
ケーブルカッター
詳細はこちら
- ソケットとビット
- エンジン
- エルゴノミクス
- Hardware
- 研磨マウントポイント
- 携帯電話ロッカー
- パネルフィルター
- キャビネットユニットヒーター
- バッテリーリフティングビーム
- 油
- BRADY ヒューズブロックアウトデバイス
- WESTWARD ソケットビット1/4ドライブ
- AMPCO METAL ソケットへの影響
- PASS AND SEYMOUR 商用スリーウェイワイヤートグルスイッチ
- MARTIN SPROCKET メトリック油圧レンチ
- KERN AND SOHN FOB-ACCシリーズ保護作業カバー
- LOVEJOY H タイプ コンプリートカップリング ラフストックボア
- GRAINGER ドア付きエンドウォール
- DWYER INSTRUMENTS ゲージ
- KIMBLE CHASE ビーカー